「クリアー 99」の検索結果

55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃プラスチックを99%使用している「FUROSHIKI」は、グリーン購入の適合品となり環境に優しい商品です。原料の調達から製造のすべてを国内で行っております。
半透明
1箱(200枚)ほか
5,000 税込5,500
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明性の高い素材を使用しているため、内容物がよく見えます。
1個
762 税込838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



仕様ハンガータイプ(吊るして使用できます。) 材質ポリエチレン製ハード型
1セット(2000枚)ほか
4,490 税込4,939
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、 容量(mL)150 外径×全長(mm)Φ38×200 アズワン品番4-2774-13
1本
1,089 税込1,198
当日出荷

開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
1本
525 税込578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和装用に使用頂ける大型サイズの木製ハンガーです。 フックは回転します。 天然木は色の出方に多少のバラツキがあります。 色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はおやめください。
仕様●素材:天然木/ブナ材、金属部/スチール製 クロームメッキ●サイズ:平型幅/51cm 、肩厚/1.5cm アズワン品番67-6609-15
1本
1,130 税込1,243
5日以内出荷

1個
92,400 税込101,640
7日以内出荷

透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃) テープ長さ(m)50
1巻
2,000 税込2,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
12,400 税込13,640
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
3,260 税込3,586
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
7,290 税込8,019
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
2,040 税込2,244
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
26,100 税込28,710
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
16,200 税込17,820
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
10,500 税込11,550
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
39,200 税込43,120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
4,010 税込4,411
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

0.05mm以上の厚み表記入り!、こちらの商品は厚みが0.05mm以上のため無料配布が可能です。
1セット(50枚)ほか
1,070 税込1,177
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1個
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可 アズワン品番2-9048-04
1個
669 税込736
当日出荷

紫外線を99%以上カットします。 可視光線は87%透過し、透視性に優れています。 カバー・商品の褐色防止と劣化防止効果があります。 フィルムと粘着剤・剥離フィルムで構成され、取り扱いが容易です。 透明で400nmまでの紫外線領域をカットします。
寸法(幅Wmm×長さLm)1270×1 アズワン品番5-4000-02 フィルム厚さ(μm)25
1枚
26,600 税込29,260
欠品中

積み重ねができ保管場所を取りません。
仕様ブロー成型 材質PP(半透明) 耐熱温度(℃)約80
1個ほか
18 税込20
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
1セット(5枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり
1ケース(100個)ほか
9,405 税込10,346
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773R アズワン品番2-9048-02
1個
609 税込670
当日出荷

一般配管用として水・油・薬品・エア等様々な流体に対応。 透明性が良く、流体の確認ができ安心です。 内面が耐油性に優れ、耐久性アップ。 柔軟性が良く、配管がしやすいです。
1本
469 税込516
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(50個)
3,356 税込3,692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10枚)
2,980 税込3,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。 オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11 材質PC(ポリカーボネート) 質量(kg)7 電源AC100V、50/60Hz 内容量(L)約19 センサーK熱電対 ヒーター200W 温度ヒューズ99℃でOFF 記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板) 温度設定範囲(℃)室温+20~80 真空計(MPa)0~0.1 バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

折れ・つぶれに強く、流体が止まりにくく安心です。 耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく長寿命です。 透明性に優れ、流体の確認ができ安全・安心です。
1本
519 税込571
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
22,400 税込24,640
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
4,560 税込5,016
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
7,340 税込8,074
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
33,100 税込36,410
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
86,600 税込95,260
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

バイオマス原料使用:天然資源由来原料を使用し、地球環境保護を考えた次世代ホース、多用途樹脂ホース:水・油・薬品・エア等様々な流体に対応、保全性アップ:透明性が良く、流体の確認ができ安心、長持ち:内面が耐油性に優れ、耐久性アップ(従来のトヨロンブレードTRとほぼ同様の性能)、柔軟:ホースのカットや配管がしやすく、継手挿入性も良い、法規制に適合し安全・安心:RoHS2修正規制適合(2023年8月時点)
用途一般配管、耐油用、工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0(23℃) / 0~0.6(60℃) 内径×外径(Φmm)25×33 最小曲げ半径(mm)195 主材質軟質塩化ビニール 材質(補強材)ポリエステル糸 着色グリーン透明ライン入り+ブルー縦糸入り
1本
2,960 税込3,256
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)