21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 生地の接合面では「巻き縫い」を施し、切断面からのほつれを防ぎます。 グリッド導電系により超低電位を実現しました。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸 その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。 材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7% グレードクラス100
1枚
1,340 税込1,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズフリー 仕様後頭部ゴム絞り ホワイト 質量(g)65 グレードクラス1000 混率(%)ポリエステル100% アズワン品番1-6365-01
1枚
1,931 税込2,124
当日出荷

耳部分はメッシュ素材を使用しています。
用途後頭部ゴム絞り ブルー 種別ブルー アズワン品番1-6365-02
1枚
1,931 税込2,124
12日以内出荷

1枚
2,703 税込2,973
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレードクラス100(ISO 5) 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) サイズフリー 仕様クリーンフード、後頭部ゴム絞り
1枚
2,590 税込2,849
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル) 質量(kg)8 型番AA1-AD モーターACモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 本体サイズ(mm)500×350×474 吹出風速約0.5m/s アズワン品番1-7615-21
1個
68,100 税込74,910
4日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール 風量1m3/min シート厚さ(mm)0.3
1個
162,000 税込178,200
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
材質(ユニット)ABS樹脂 全高(mm)1345(ユニット含む) 材質(シート)帯電防止ビニール シート厚さ(mm)0.3 仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント 風量(m3/min)1 電源AC100V 50/60Hz 36/38W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
1個
176,000 税込193,600
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
グレードクラス100(ISO 5) サイズフリー 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 仕様後頭部面ファスナー調整、頬に面ファスナー(オス)付
1枚
2,850 税込3,135
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。
全高(mm)1345(ユニット含む) 材質(シート)帯電防止ビニール 風量(m3/min)1 電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 外寸(mm)1200×750×1200(ブース) 有効内寸法(mm)1139×689×1164
1個
3,663 税込4,029
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

洗濯可能なクリーンヘアネットです。、メッシュタイプで伸縮性があり、長髪の方でも使用可能です。
1袋(10枚)
6,760 税込7,436
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製不織布と捕集性の高い高性能フィルターを使用したハイスペック3 層式クリーンマスクです。、マスク表面の毛羽立ちを無くすことで、マスク自体からの低発塵を実現しています。、梱包はクリーンパック(ダブルパック)になっています。、クリーンパック品
仕様●BFE:99.2%、 PFE:99.6%●入数:1000枚(50枚/袋×20)
1ケース(20袋×50枚)
26,100 税込28,710
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド対応マスク(FZ5501)に装着して使用するシールドです。 シールドに使用しているモスアイ構造の反射防止フィルムは、外光の反射率を大幅に低減させ、視認性を向上させます。 フィルム表面に付着した水滴の表面積を素早く広げることで、曇を防止します。これにより、低温/高温時の高湿環境下や、マスク・シールドを装着している時の吐息による曇りを防止します。 【アルコールを用いたお手入れ方法】アルコールを含ませた柔らかい生地で軽く拭くか、アルコールを噴射した後に柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥させて下さい。 【水を用いたお手入れ方法】20倍程度に希釈した中性洗剤を含ませた柔らかい布地で軽く拭いた後、水を染み込ませた柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥して下さい。(水は精製水を推奨します。)
仕様●素材:ポリカーボネート/アクリル系樹脂●モスアイ構造シールド アズワン品番67-9282-98
1袋(10枚)
20,790 税込22,869
5日以内出荷

シールド対応フード(FD4008)に装着して使用するシールドです。 シールドに使用しているモスアイ構造の反射防止フィルムは、外光の反射率を大幅に低減させ、視認性を向上させます。 フィルム表面に付着した水滴の表面積を素早く広げることで、曇を防止します。これにより、低温/高温時の高湿環境下や、マスク・シールドを装着している時の吐息による曇りを防止します。 【アルコールを用いたお手入れ方法】アルコールを含ませた柔らかい生地で軽く拭くか、アルコールを噴射した後に柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥させて下さい。 【水を用いたお手入れ方法】20倍程度に希釈した中性洗剤を含ませた柔らかい布地で軽く拭いた後、水を染み込ませた柔らかい布地で軽く拭き、常温で乾燥して下さい。(水は精製水を推奨します。)
仕様●素材:ポリカーボネート/アクリル系樹脂●モスアイ構造シールド アズワン品番67-9282-93
1袋(10枚)
20,790 税込22,869
5日以内出荷

アームダクト式で簡易的且つ局所的にクリーン環境を作ることが可能です。コンパクトサイズで、持ち運び、移動が容易です。自由度のあるアームダクト仕様です。HEPAフィルタを通してクリーンなエアーを供給します。
仕様抗菌防臭HEPAフィルタ内蔵、プレフィルタ付き 材質本体/SPCC塗装仕上げ、A型ダクトホース/PVC製、丸型フード/PET製 質量(kg)約5.6 風量(m3/min)5.1(ダクト吹き出し口の実測値です。保証値ではありません。) 電源(AC100V)50/60Hz 集塵効率(%)HEPAフィルター集塵効率:99.97(0.3μm粒子) サイズ(mm)本体/260×210×225、A型ダクトホース/Φ75×800、丸型フード/Φ75 アズワン品番4-3764-01
1個
92,900 税込102,190
当日出荷

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。 フード一体型のクリーンスーツです。
混率(%)導電糸入りポリエステル100 ホワイト 仕様ペン差し、腕章用ループ付(左腕)、名札ループ付(左胸)、男女兼用、裾及び袖はゴム絞り
1枚
9,060 税込9,966
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
用途袖・腰・裾ゴム入り左腕ペン挿し付き洗浄済 ブルー
1枚
5,190 税込5,709
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フード一体型のクリーンスーツです。
仕様制電対策加工(導電糸)、男女兼用、グレード目安:クラス1000 生地帝人セルガード(R) 混率(%)ポリエステル100%
1着
特価
5,890 税込6,479
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クリーンベンチ・バイオロジカルセフティキャビネット用、耐久性、気密性に優れるボールコックを採用し、小炎用フードにより機器内での視認性・耐風性を上げています。
仕様●サイズ(mm):80Φ×168±2●主炎先端:Φ14mm
1台
31,200 税込34,320
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発塵を伴う作業や、発生源からのクリーンルームへの汚染防止に便利な局所集塵・吸塵装置です。プレフィルター・中性能フィルター・活性炭フィルター・HEPAフィルターの四層構造によって確実に吸塵し、クリーンに排気します。各フィルターは工具不要で容易に交換できます。吸引フード(別売)を使用することで広範囲の排気が可能です。クリーンルーム内での発塵作業に便利です。※人体に有害となる物質吸引のご使用には、ご遠慮ください。
1台
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源AC100V 50/60Hz 集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時) 風量(m3/min)約1以上 風速(m/s)約0.5以上
1台
94,900 税込104,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)