110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88 電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 風量(m3/min)(吹出)約1 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 風速(m/s)(吹出)約0.5 パイプ径(Φmm)13 フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 集塵効率(%)99.97%以上
1個
68,600 税込75,460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 吹出風速約0.5m/s
1個
71,100 税込78,210
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
72,600 税込79,860
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1 風速(m/s)(吐出)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50 フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター 材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304) シート厚さ(mm)0.5 パイプ径(Φmm)13 モーターACモータ 消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
1個
104,000 税込114,400
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm)700×500×500 質量(kg)約10 アズワン品番3-117-01 TGK品番3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
1個
71,500 税込78,650
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター 材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布 質量(kg)6.8 電源AC100V 50/60Hz 型番PC-EZHEPA 電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ) サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350 アズワン品番3-4050-02
1個
169,000 税込185,900
28日以内出荷

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源AC100V 50/60Hz 集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時) 風量(m3/min)約1以上 風速(m/s)約0.5以上
1台
94,900 税込104,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊交換膜を通過するのは酸素と二酸化炭素のみで汚染された空気やチリを外部に排出することはありません。 約10分未満でクラス10,000(US209D)、約20分でクラス100に到達します。 ワンタッチ組立、特殊交換膜取付は5分程度で完了します。 緊急用の隔離スペースとしても使用できます。 ランニングコストが軽減できる簡易クリーンブース
材質カーテン/ポリエステル210D(生地)、フレーム/スチール 質量(kg)約9 サイズ(mm)2100×2100×1800 アズワン品番4-4563-01
1個
199,000 税込218,900
22日以内出荷

1個
157,000 税込172,700
15日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
344,000 税込378,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
17,622 税込19,384
翌々日出荷

1個
16,900 税込18,590
8日以内出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
80,500 税込88,550
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
17日以内出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
314,000 税込345,400
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時)) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
600,000 税込660,000
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
15,900 税込17,490
16日以内出荷

不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き 材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 消費電力86/88W 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min オゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm) 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s イオンバランス±30V以内 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子) 除電時間(秒)5以下 サイズ(mm)700×500×550(765) アズワン品番3-390-06 イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
1個
198,000 税込217,800
翌々日出荷

1個
5,990 税込6,589
17日以内出荷

1個
5,990 税込6,589
17日以内出荷

1個
22,900 税込25,190
16日以内出荷

1個
1,900 税込2,090
10日以内出荷

1個
6,790 税込7,469
15日以内出荷

1個
3,069 税込3,376
13日以内出荷

1個
57,900 税込63,690
当日出荷

コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル) 寸法(mm)516×405×600 質量(kg)13.5 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約1以上 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) LED5W×1本 アズワン品番3-4053-21 吹出風速(m/s)約0.5以上
1台
164,000 税込180,400
当日出荷

1個
33,000 税込36,300
8日以内出荷

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
1台
339,000 税込372,900
28日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
16日以内出荷

1個
13,400 税込14,740
15日以内出荷

シンプルな構造で手軽にクリーン環境を作り出すことができます。ノックダウン方式で容易に組み立てが可能です。
材質(フレーム)アルミアルマイトパイプ、側面・天面カバー:帯電防止ビニール、ファンフィルターユニット:ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)5(3Pプラグ付き)
1台
359,000 税込394,900
28日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

必要な時だけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
24,400 税込26,840
11日以内出荷

不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース 簡単組立式!
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm タイプ制電カバー 電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター 風量(吹出)約1m3/min 表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9 吹出風速約0.5m/s 集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを採用していますので、フィルターに捕集されたカビや細菌等の微生物を死滅させ、クリーンブース内への二次汚染を防止します。有線リモコン付きで風量を5段階に調節可能です。パイプの溝にビス(M4)をセットすることで、内部・外部に棚や機器等を固定できます。透明帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)カバーは着脱が容易で取り替え可能です。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。
材質本体・フレーム/アルミニウムパイプ50mm、側面・天井カバー/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)、アジャスター/ステンレス(SUS304)、ファンフィルターユニット本体/ABS樹脂 全長(mm)2135 外形寸法(mm)ブース:2000×2000×2000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約67 風量(m3/min)10 電源コード(m)長さ5 3Pプラグ付き 清浄度クラス1000(ISOクラス6)相当 アズワン品番3-1353-01
1台
557,000 税込612,700
30日以内出荷

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
電源(V)220~240(ファンユニット1台あたり) 消費電力(W)86/88 モーターACモーター 材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 風速(m/s)約0.5 フィルターサイズ(mm)200×200×50 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) シート厚さ(mm)0.5 材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)
1個
74,900 税込82,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 風量(m3/min)約1 風速(m/s)約0.5 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) フィルターサイズ(mm)200×200×50 電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
1個
83,300 税込91,630
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
1台
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面) 電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時)) 電源コード(m)5(3Pプラグ)
1台
350,000 税込385,000
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)