リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
密度72g/cm2
仕様クラス100対応
材質セルロース・水性樹脂ポリマー
サイズA4
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
色ライトブルー
枚数1冊:250枚
坪量(g)64/m2
1冊ずつクリーンパックされています。
罫横罫
グレード(目安)クラス1000
パーティクル発生量を極力抑えたクリーンルーム用のふせん紙です。
アズワン品番1-6922-01
仕様1冊72枚
寸法(mm)76×102
1ケース(10冊)
¥17,200
税込¥18,920
当日出荷
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
色ライトブルー
枚数1冊:250枚
坪量(g)72/m2
250枚単位でクリーンパックしています。
発塵性の少ないポリエチレン製のバレルと、低ナトリウムのインクを使用しています。
材質バレル/PE(ポリエチレン)、インク/低ナトリウム
クリーンルーム用のラベルシールです。基材・剥離紙は無塵紙を使用しています。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ共に対応可能です。色目はスカイブルーですので、一般ラベルと識別が可能です。
色スカイブルー
サイズA4
基材表面/無塵紙スタクリンSC64RB、粘着剤/アクリル系溶剤型(弱粘着)、剥離紙/無塵紙スタクリンSC72RB
シートサイズ(mm)210×297
坪量(g/m2)表面基材:64
1冊(250枚)単位でクリーンパックしています。
色ライトブルー
坪量(g/m2)64
リサイクル可能な無塵紙を使用しています。リサイクル可能な無塵紙を採用しています。
材質セルロース・水性樹脂ポリマー
色ブルー
サイズA4
グレードクラス100対応
密度(g/cm3)72
アズワン品番1-039-11
1袋(250枚)
¥4,300
税込¥4,730
翌々日出荷
フィルターULPA(欧州規格(EN1822)U-15適合)
片手でらくらくカット!作業時などによく用いられるトイレットペーパー用のホルダーです。片手でスムーズにカットすることができ、作業効率がアップします。
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレン
アズワン品番65-8299-47
1冊(50枚)
¥1,690
税込¥1,859
6日以内出荷
。CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。グリッド5mm方眼
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレン
アズワン品番65-8299-48
1冊(50枚)
¥2,590
税込¥2,849
6日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレン
アズワン品番65-8299-46
1冊(50枚)
¥2,590
税込¥2,849
6日以内出荷
CLASS100の環境で、二重バッグの個包装入りクリーンパックされています。用紙部分の線は低ナトリウムインクで印刷されています。横罫6mm幅
仕様●材質:無塵紙ベース、カバー/帯電防止10^12Ωポリプロピレン
アズワン品番65-8299-45
1冊(50枚)
¥1,690
税込¥1,859
6日以内出荷
清潔&便利に保管中バネが付いているため残量が減ってきてもスムーズに取り出せます。
エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/ポリウレタン、ライン部/ポリウレタン合成皮革、先芯/スチール
表面抵抗値(Ω)10^9
簡単にまっすぐカットできる段差ミシン目を採用してます。
めくりやすく手が汚れないドライエッジ塗工です。
用途異物混入防止・異物確認・定量化を目的にした粘着クリーナーです。
仕様ハンドル
付属品テープ1本
材質テープ/特殊粘着加工紙、クリップ・テープ受/PP(ポリプロピレン)、シャット/防錆処理済鉄棒クロムメッキ
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.15
基材紙
特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。
用途100mm用(スパイラルカット)
長さ(m)約13(90周巻)
内径(Φmm)38
アズワン品番3-5113-13
1巻
¥129
税込¥142
翌々日出荷
仕様表面抵抗率:10^5~10^9Ω/□
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)220×180
アズワン品番3-6858-01
1枚
¥1,287
税込¥1,416
当日出荷
こんなお得な商品も!

養生テープ クリーンルーム用 プラスチック芯
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。
滅菌タイプをラインナップ!
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)0.126
長さ(m)25
滅菌済
非帯電性の特殊樹脂材を使用した筆記用バインダーです。
紙と手が触れて静電気を起こす心配がありません。
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品専用カッター
基材紙
無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。
3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。
材質ラバー磁石
厚さ(mm)1
寸法(幅Wmm×長さLm)30×25
表面N極
アズワン品番4-5466-01
1巻
¥13,700
税込¥15,070
当日出荷
1個
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
1個
¥2,574
税込¥2,831
12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
サイズA4
質量(g)300
サイズ(mm)235×320×0.4
アズワン品番1-3423-01
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
界面活性剤を表面処理していないため、帯電防止性能が低下しません。
摩擦帯電によるゴミの付着が非常に少ないです。
電子部品への静電気による影響を低減化します。
接着層に特殊処理をしていますので、紙への接着性が良好です。
材質PETフィルム・特殊導電層
クリーンルームに小さな荷物を持ち込みたいときに使用可能な帯電防止仕様です。アームフックがついているので持ち運びしやすいです。ジッパー式のため、中身をしっかり格納できます。
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
表面抵抗値(Ω)<1.0×10^4~<1.0×10^6
仕様型番(mm):1000*1500
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コーティング
シートサイズ(mm)1000×1500
アズワン品番1-2926-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを3本、または76mm幅テープを1本で使用します。
種別76mm幅
アズワン品番3-6193-03
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。
種別25mm幅
アズワン品番3-6193-01
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌々日出荷
まゆ毛の落下、異物混入防止用としてご使用いただけます。食品工場の必需品
寸法(mm)ロールサイズ:約80×Φ120
材質(シール)紙材
シール寸法(mm)70×30
粘着剤アクリル系エマルジョンタイプ
アズワン品番4-1255-01
1巻(1000シート)
¥4,820
税込¥5,302
当日出荷
適度な粘着力で、脱落する可能性のあるまゆ毛を取り除きます。
用途脱落まゆ毛を事前にキャッチ
材質紙(ラミネート加工)・アクリル系粘着剤
寸法(mm)30×70
型番6585
アズワン品番2-3627-01
1袋(10枚×100シート)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ