綿棒のような発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、ふき取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利にご使用いただけます。ヘッドのみの交換ができます。
タイプ片綿
発塵がないスポンジタイプの綿棒です。超微細発泡タイプですので、拭き取り性能に優れています。IPA等の溶媒も含浸しやすく便利に使用可能です。ヘッドのみの交換ができます。
材質先端部/超微細発泡PE、柄部/導電性PP
全長(mm)約124
先端長(mm)約17
先端径(Φmm)4.5
エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。
清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
発塵がないスポンジタイプの綿棒です。
超微細発泡タイプですので、拭き取り性能に優れています。
IPA等の溶媒も含浸しやすく便利に使用可能です。
ヘッドのみの交換ができます。
材質先端部/超微細発泡PE、柄部/導電性PP
全長(mm)約116
寸法(Φ×mm)2.0×8.7(先端部)
エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。
清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。
ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番1-7696-01
全長(mm)127.5
タイプ片綿
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)
ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7
1袋(50本×2包)
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
仕様γ線滅菌済
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。
タイプ片綿
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
関連キーワード