カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(126)
    • 薬用コンテナー/トレー(6)
  • 医療(14)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 厨房用品(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • サンコー(三甲)(71)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
  • KETER(1)
  • TRUSCO(25)
  • WATSON(167)
  • 三商(157)
  • Thermo Fisher Scientific(112)
  • Thermo Scientific Nalgene(108)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(100)
  • TGK(東京硝子器械)(99)
  • RS PRO(96)
  • SPEEDRA(SSK)(92)
  • ADVANTEC(86)
  • アイシス(77)
  • ビーエム機器(64)
  • BAGSTER (バグスター)(58)
  • サンプラテック(55)
  • ケニス(45)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ホワイト(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「クレート」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広口メディウム瓶 2080Mシリーズ アズワン広口メディウム瓶 2080Mシリーズアズワン
3,180税込3,498
1個
12日以内出荷
洗浄や試料の出入れが容易です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)80
ヘラ付きスプーン アズワンヘラ付きスプーンアズワン
1,290税込1,419
1袋(5本)
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質SUS430タイプ滅菌滅菌済
食品微生物検査キットDDSマスターIII アズワン食品微生物検査キットDDSマスターIIIアズワン
731,000税込804,100
1セット
翌々日出荷
初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワンビオラモ遠沈管 VIOシリーズアズワン
7,790税込8,569
1箱(10袋×20本)
翌々日出荷
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50(バルクパック)目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~+121本体サイズ(mm)Φ30×114アズワン品番1-3500-35
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズ アズワンネジ口メディウム瓶 遮光 2070Hシリーズアズワン
3,550税込3,905
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
ネジ口ガラス管 アズワンネジ口ガラス管アズワン
449税込494
1本ほか
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。
ネジ口ガラス管 アズワンネジ口ガラス管アズワン
4,090税込4,499
1本
翌々日出荷
オートクレーブ可能です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)高さ(mm)130径(Φmm)40肉厚(mm)2.3ねじ口規格(GL)45アズワン品番4-6727-05
セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能 アズワンセーフティボトルキャリア オートクレーブ可能アズワン
16,100税込17,710
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ114×254容量(L)1.5ボトル径(Φmm)最大:106.4
スマートピペット NVAシリーズ アズワンスマートピペット NVAシリーズアズワン
13,000税込14,300
1本
翌々日出荷
わずかな力で操作ができ、長時間の使用でも疲れにくい設計です。分解不要のフルオートクレーブタイプです。従来のOリングタイプとは異なり、特殊なPTFEシーリング機構を採用しています。
付属品簡易ピペットスタンド、サンプルチップ、メンテナンスツール
ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワンステンレスピンセット 全長 先端サイズアズワン
1,120税込1,232
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。非磁性のSUS302製ピンセット。耐久性、硬度に優れています。オートクレーブ滅菌済です。
硬度HRC40滅菌滅菌済
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
2,910税込3,201
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
3,310税込3,641
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム寸法L2(mm)28
ケミフロン (R) スパーテル アズワンケミフロン (R) スパーテルアズワン
19,600税込21,560
1袋(5本)
翌々日出荷から12日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質PCTFE(フッ素樹脂)滅菌滅菌済
クリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズ アズワンクリーンルーム内使用滅菌バッグ KMシリーズアズワン
35,300税込38,830
1袋(100本)
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム内の滅菌に適しています。(オートクレーブ滅菌、EOガス滅菌、プラズマ滅菌)。タイベック(R)とクリーンPEフィルムとその加工技術を融合した滅菌袋です。切り込み付で容易に開封可能です。γ線滅菌後にクリーンルーム内に持ち込む物の包装にも使用可能です。
仕様●シール強度:>20N/15mm(ASTM F 88-06)●フィルム加工環境:クラス1000 ISO 14644-1●製造規定:ISO 11607●表面清浄度:Level 200(IEST-STD-CC1246E)●品質管理:ISO 13485:2003材質HDPE不織布タイベック 1073B・HDPEフィルム耐熱温度(℃)121(20分)
オートクレーブ専用クリーナー 1箱 6g×12袋入 アズワンオートクレーブ専用クリーナー 1箱 6g×12袋入アズワン
5,390税込5,929
1箱(12袋×6g)
翌々日出荷
滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。
使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。内容量(g)6×12袋アズワン品番4-6179-01
アイボーイ広口びんSCC アズワンアイボーイ広口びんSCCアズワン
2,079税込2,287
1本
予約販売
ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル中栓無しで水漏れをシャットアウト!。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質PP容量(mL)2000温度(℃)蒸気殺菌:130耐熱温度(℃)使用可能(常用):110アズワン品番7-2102-06胴径×高さ×口内径(mm)Φ120×243×Φ65
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
2,520税込2,772
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
アイボトルNEO アズワンアイボトルNEOアズワン
1,535税込1,689
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に適します液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PPねじ口規格(GL)45
PCフィルターホルダー HPCシリーズ アズワンPCフィルターホルダー HPCシリーズアズワン
6,590税込7,249
1箱(2個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
強度が高いPC(ポリカーボネート)製です。オートクレーブ滅菌が可能です。
材質本体/ポリカーボネート、ガスケット/シリコン耐圧力(kPa)700
HPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用 アズワンHPsp (R) ケミカルインジケータ Type6 オートクレーブ用アズワン
4,990税込5,489
1箱(250枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
滅菌後はインジケータ部が赤紫色から青緑色へ明確に変色します。カードに変色後のリファレンスカラー(参考色)がデザインされており、滅菌後の色調確認が容易です。
寸法(mm)25×62
ヨーグルトクレート イエロー アズワンヨーグルトクレート イエローアズワン
2,188税込2,407
1個
5日以内出荷
100グラムのデザートカップを20個収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):390×318×79●有効内寸(mm):355×283×66●内容量(L):7.3●圧縮荷重:21.6kN(2200kgf)アズワン品番67-7239-21
ピュアクレート アズワンピュアクレートアズワン
3,376税込3,714
1個
5日以内出荷
PVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDFストレートコネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
2,290税込2,519
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
4,490税込4,939
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
4,790税込5,269
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
3,290税込3,619
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズ アズワンPVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン
2,690税込2,959
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
振り子式撹拌子 fricco 5本入 アズワン振り子式撹拌子 fricco 5本入アズワン
15,800税込17,380
1式(5本)
当日出荷
従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
ミルククレート YM-24 ブルー アズワンミルククレート YM-24 ブルーアズワン
2,762税込3,038
1個
5日以内出荷
200mLパックを傷付けない高さサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):389×319×118●有効内寸(mm):357×139×102●圧縮荷重:11.15kN(1,137kgf)アズワン品番67-7239-18
ミルククレート MI-20 イエロー アズワンミルククレート MI-20 イエローアズワン
2,782税込3,060
1個
5日以内出荷
学校給食用200mLミニパック用クレート
仕様●材質:PE●外寸(mm):335×284×124●有効内寸(mm):306×255×103●内容量(L):8.8●圧縮荷重:18.16kN(1,853kgf)アズワン品番67-7239-14
ミッドパッククレート S-40 イエロー アズワンミッドパッククレート S-40 イエローアズワン
3,495税込3,845
1個
5日以内出荷
200mLのブリックパックを40本収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):396×324×138●有効内寸(mm):350×289×115●内容量(L):12.9●圧縮荷重:19.7kN(2010kgf)アズワン品番67-7239-03
ピュアクレート 6P SNコンテナーC#10 オレンジ/オレンジ アズワンピュアクレート 6P SNコンテナーC#10 オレンジ/オレンジアズワン
3,346税込3,681
1個
5日以内出荷
1Lのゲーブルトップパックを6本収納可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):269×211×280●有効内寸(mm):226×151×253●内容量(L):9.7●圧縮荷重:7.50kN(765kgf)アズワン品番67-7238-86
吸引装置共通 チューブ アズワン吸引装置共通 チューブアズワン
3,490税込3,839
1本
6日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●材質:塩化ビニルアズワン品番67-8735-45
吸引パイプ共通チューブ アズワン吸引パイプ共通チューブアズワン
2,490税込2,739
1本
6日以内出荷
S-SP200、S-SP適合吸引チューブ オートクレーブ滅菌が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ:Φ8.4×Φ6mm×1mアズワン品番67-8735-48
PEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 アズワンPEEKロックリング回転式オスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用アズワン
6,190税込6,809
1個
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 接続済のチューブが捻じれないようにしながらロックリングのみをフリーに回せる構造です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×28L mmアズワン品番67-3075-27
PEEKメスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用 アズワンPEEKメスルアーコネクター 軟質チューブ内径1.0mm用アズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。 オールPEEK製で、耐熱+250℃。 高温オートクレーブ・ガンマ線・EOG滅菌可能。
仕様●適用チューブ内径:1.0mm●サイズ:8×24L mmアズワン品番67-3075-28
ねじ口試験管(丸底・透明) 99000シリーズ アズワンねじ口試験管(丸底・透明) 99000シリーズアズワン
1,089税込1,198
1本
当日出荷
開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、容量(mL)150外径×全長(mm)Φ38×200アズワン品番4-2774-13
3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ アズワン3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータアズワン
29,600税込32,560
1箱(50本)
当日出荷
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●ハイスピード高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※鋼製小物等の緊急対応の滅菌器専用です。●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-05
3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータ アズワン3M(TM) アテスト(TM) 超短時間判定用生物学的インジケータアズワン
29,600税込32,560
1箱(50本)
当日出荷
AAMI規格に適合した高圧蒸気滅菌用のプロセスチャレンジデバイスです。BIに常に適切な抵抗性をかけることができ、滅菌工程の有効性を正確に確認することができます。PCD作成にかかる手間を省略することができ、業務負荷の軽減にお役立ていただけます。用途:高圧蒸気滅菌の効果を1時間で確認するBIテストパック
仕様●高圧蒸気滅菌用●入数:1箱(50本入)●培養時間:24分●※判定には専用のオートリーダーが必要です(490・490M)。アズワン品番8-3822-06
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら