優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質本体・フタ/発泡スチロール
こんなお得な商品も!

フードキャップ フルタイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
使用素材ソフィスタ(R)はポリエステル以上の速乾力がありますので、汗をかいてもベタつきません。汚れ落ち、耐久性に優れています。インナーキャップと併用することで、より効果的に毛髪混入を防止できます。
色白
仕様つば付、吸汗速乾
種類フルフード
混率(%)ポリエステル/53、指定外繊維部分(ソフィスタ(R))/47
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。冷却・加温の両方ができ、タイマー機能付きです。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット
材質天板/アルミニウム、本体/SUS430
寸法(mm)(プレート) 150×150
質量(kg)約2.8
電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
本体寸法(mm)190×233×108
安全装置過昇温防止装置ガラス管ヒューズ
最大消費電力(W)250
設定温度範囲0~60℃(室温-20~+60℃)※0℃以下使用不可
アズワン品番4-1735-03
1台
¥137,000
税込¥150,700
12日以内出荷
プレート天面を効果的に冷却し、0℃以下では過冷却防止機能が作動します。天板温度測定用にフリッジインジケーターが付属されています。卓上での簡易冷却・保冷
仕様温調方式: ペルチェユニット
材質天板/アルミニウム、本体/SUS430
寸法(mm)(プレート) 150×150
質量(kg)約2.5
電源100V 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
本体寸法(mm)190×211×108
安全装置自動復帰型バイメタル(作動温度0℃)
最大消費電力(W)250
設定温度範囲設定無(室温-20℃)※0℃以下使用不可
アズワン品番4-1735-01
1台
¥87,900
税込¥96,690
当日出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質プレート/アルミニウム
質量(kg)約1.8
電源AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)150×150
本体サイズ(mm)150×150×72
アズワン品番1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
材質外装/PE(ポリエチレン)、凍結材/高吸水ゲル・水
凍結方法・時間約12時間冷却
アズワン品番1-096-15
質量(kg)約37
消費電力(W)1250/1300
冷凍機400
ポンプ(循環)25L/min (50Hz)、30L/min (60Hz)
冷却能力(W)470/520(15℃時)
1個
¥403,000
税込¥443,300
翌々日出荷
仕様200×265×172mm重量(kg):6.5(アルミブロック含む)標準アルミブロック1個付属、1.5mLサンプルチューブ40本架けサイズ(mm):90×130×40
アズワン品番1-349-21
1個
¥220,000
税込¥242,000
12日以内出荷
仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W
質量(kg)約12
電源AC100V 50/60Hz 12A
外寸(mm)210×297×367
安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止
電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)
冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)
温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式
温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)
アズワン品番1-5142-21
撹拌方式ウォータージェット噴流式
温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
1個
¥310,000
税込¥341,000
当日出荷
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)
質量(kg)40
容量(L)50
電源単相100V、50/60Hz、10A
コード長さ(m)3
内寸法(mm)400×335×370
運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
温度設定範囲(℃)-15~50
アズワン品番1-423-01
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥216,700
税込¥238,370
当日出荷
ボックスタイプの蓄冷材保管・冷却用コンテナーです。積み重ねても効率的に冷却できます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):380×305×295●内容量(L):27.7●圧縮荷重:14.60kN(1,490kgf)
デジタル温度調節器搭載(PID制御)で天板を一定温度に保つことができます。卓上での簡易冷却・保冷
オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。水槽に冷却コイルを入れるだけで冷却が可能です。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。撹拌機能を標準装備しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+35℃、温度制御精度:±1.0℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液の種類により変わります。
質量(kg)約17
表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃)
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式ON/OFF制御
電源(AC100V)50/60Hz
使用液清水、エチレングリコール水溶液
保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出
外寸法(mm)230×415×390 ※突起部分は含みません。
冷媒R1234yf
アズワン品番4-3907-01
撹拌方式噴流撹拌式
冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at-10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
運転電流(A)最大3.2/2.8
1個
¥297,000
税込¥326,700
翌々日出荷
仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)
質量(kg)1
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
制御方式PID制御方式
型番MyBL-10C
温度調節範囲(℃)0~100
サイズ(mm)162×110×140
アズワン品番2-951-01
1個
¥78,900
税込¥86,790
当日出荷
チューブとの隙間ができにくいため、効率的に冷却できます。氷との接触によるコンタミネーションを防止します。クラッシュアイスでの冷却を確実に。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
寸法(mm)120×142×130
質量(kg)約1.8
内寸法(mm)104×126×122
型番アルミビーズバス
アズワン品番1-5951-11
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)5~105
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
温度制御方式デジタルPID制御
温度調節精度±0.2℃
適合本体ユニットクールサーモ UCT-1000
材質ステンレス(SUS304)
ペルチェ素子で、騒音が無く、低温域から80℃までを高精度に保持できます。PV/SV値が個別LED表示ですので、切り替えせずに見ることができます。試料の撹拌はスターラー式で、ビーカーは取り替えて使用できます。半月形(2枚割)カバーで庫内を恒温槽とすれば高精度実験が可能です。
仕様恒温槽容量(mL):ビーカー 50~1L、槽内材質:アルミニウム(アルマイト処理メッキ)、温度精度(℃):±0.5(10℃設定時)、付属品(mm):温度センサー×1、30回転子×1、センサーホルダー×1、センサー固定用支柱×1、回転数(rpm):200~800
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz 5A
槽内寸法(mm)Φ110×115
型番CSB-900S
モーターDCモーター・電子制御
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式JPt100Ω測温抵抗体、PID制御
温度調整範囲(℃)-3~+80(室温から-23℃/最下限-3℃)
サイズ(mm)275×281×355(固定用支柱含む)
アズワン品番1-5086-21
磁力0.4T
1台
¥339,000
税込¥372,900
12日以内出荷
10℃以下の温度を2時間程度持続します。冷却剤が取り出し可能で、カバーは洗濯できますので衛生的です。
寸法(mm)200×260
材質カバー/ポリエステル100%、冷却ジェル/水・PG(プロピレングリコール)・調整剤・CMC(カルボキシメチルセルローズ)・防腐剤・着色剤、冷却ジェルカバー/ナイロン・PE(ポリエチレン)
洗濯方法洗濯可(手洗い・カバーのみ)
セット内容カバー×2枚、冷却ジェル×4個
色ブルー
アズワン品番8-8438-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
1双
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。
庫内には測定孔が付いています。
内容量(L)130
内寸法(mm)620×340×584
外寸法(mm)700×502(569)×1107
温度設定範囲(℃)-15~+50
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
電源AC100V・50/60Hz・15A
質量(kg)約70
キャスター自在キャスター、アジャスト足付き
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01
付属品網板×1枚
材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)12~26
消費電力(W)40
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
網サイズ(mm)200×145
温度センサーK型熱電対
温度制御PID制御
外寸法(mm)270×210×260
温度設定範囲(℃)12~50
庫内寸法(mm)220×160×130
対流方式強制対流方式
温度分布精度±1.5℃
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
温度設定範囲(℃)3~45まで(周囲温度0~30/1単位)
温度分布±0.8℃(35℃設定時)
電源(V)AC100(50/60Hz)98W
電源コード(m)1.95(2Pタイプ)
外寸(mm)450×455×550
庫内寸法(mm)360×276×420
仕様【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール
低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。
マイクロプレートを2枚搭載可能です。
低床設計クールプレートです。
材質(プレート)アルミニウム
質量(kg)約2
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)234×129
温度設定範囲(℃)室温-20℃~室温、-10~+40℃
サイズ(mm)250×140×65
アズワン品番4-5071-01
1個
¥129,000
税込¥141,900
10日以内出荷
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
質量(kg)40
電源AC100V 50/60Hz 10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554 突起部を含む)×690
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
運転8ステップ2パターン連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
アズワン品番1-349-03
寸法(mm)90×130×40
穴数0.5mL×48穴
1個
¥44,100
税込¥48,510
7日以内出荷
室温-20℃~+60℃対応で卓上での簡易恒温保管に便利です。別売のアルミブロックを使えばドライバスとして、アルミビーズを使えばビーズバスとして使用できます。PID制御で温度調節に優れており、タイマー運転も可能です。温冷両用のドライブロックバス
材質槽/アルミニウム、本体/SUS430
温度設定範囲(℃)室温-20~+60(0℃以下設定不可)
仕様温調方式: ペルチェユニット
電源(V)100 50/60Hz 3Pコード(約2.5m)
安全装置過昇温防止装置、ガラス管ヒューズ
冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)。アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
アルミビーズ別売(1-7247-01、1-7247-02、1-7247-03)を使って、効率的に試料を保冷する事が出来ます。
薄型設計で試料等の簡易的な冷却・加熱に使用できます。ペルチェモジュール採用で高精度な温度制御が可能です。お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
使用温度範囲(℃)5~105(設定)
温度調節精度(℃)±0.2
寸法(mm)126×167×20(スターラー搭載部)
ビーカー容量(mL)300
プレート寸法(mm)85×85
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
最もポピュラーな、100V仕様のコンパクトなハロゲンランプ省エネタイプです。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式
温度設定範囲(℃)3~45
対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)
冷却加熱装置ペルチェ素子
設定温度(℃)1単位
温度分布精度±0.5℃(at 37℃)
温度調節精度±0.5℃
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
電源AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
安全装置過電流保護ヒューズ
容量(L)28
内寸法(mm)329×219×369
質量(kg)13.5
付属品棚板×2枚
消費電力(W)75
外寸法(mm)420×413×485
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類
材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板
質量(kg)約40
電源AC100V・50/60Hz・10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
棚板数(枚)2枚
電源コード(m)3
機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間
外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。
冷媒R-134a
温度設定範囲(℃)-15~+50
材質(脚部)ゴム脚
電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)
アズワン品番1-423-01-22
霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)
警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
1台
¥228,700
税込¥251,570
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ