カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
    • 実験研究用素材(13)
  • 測定関連サービス(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(8)
  • ファインケミカルジャパン(4)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ニチアス(3)
  • ワイドワーク(1)
  • RS PRO(88)
  • WURTH ELEKTRONIK(77)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(65)
  • ヨドコウ(58)
  • PIAA(45)
  • ロジクール(41)
  • 武蔵ホルト(28)
  • 京セラ(24)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • マルエヌ(19)
  • FACOM(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グラファイト」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低密度グラファイト材 アズワン低密度グラファイト材アズワン
9,790税込10,769
1枚
9日以内出荷から16日以内出荷
気孔部から流体を透過させることが可能。吸着板として実績あります。
グラファイト粉末 粒径無選別品 アズワングラファイト粉末 粒径無選別品アズワン
1,910税込2,101
1個
当日出荷から10日以内出荷
加炭材として樹脂やゴムへの熱伝導性、導電性の付与。また金属に添加することで耐摩耗性向上に。
C/Cコンポジット板 アズワンC/Cコンポジット板アズワン
19,900税込21,890
1枚
47日以内出荷から48日以内出荷
炭素繊維強化炭素複合材料、航空宇宙分野で使用される高機能素材、黒鉛グラファイトを炭素繊維で補強した材料、高温度耐性と強度に優れている、通常の黒鉛よりも、特に強度(比強度・比弾性・疲労強度・耐衝撃性)を高めたもの。非常に軽く(鉄の1/5程度)強い素材。熱膨張率が極めて小さく3000℃近くの高温にも耐え、熱衝撃にも優れている。※ただし不活性雰囲気において、靭性が高い為に割れにくく、強度も増している。更には、熱伝導率が低く(耐熱鋼の1/3)金属に比べ高温での強度低下が低い。
グラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様 アズワングラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様アズワン
4,950税込5,445
1個
当日出荷から24日以内出荷
酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) アズワン黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)アズワン
11,100税込12,210
1個
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×300●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-65
黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材) アズワン黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)アズワン
33,300税込36,630
1個
33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):100×100×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-77
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) アズワン黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)アズワン
6,660税込7,326
1個
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-64
黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材) アズワン黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)アズワン
22,200税込24,420
1個
33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):50×50×50●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-76
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) アズワン黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)アズワン
8,880税込9,768
1個
43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
原子吸光用グラファイトチューブ アズワン原子吸光用グラファイトチューブアズワン
91,280税込100,408
1箱(10個)
当日出荷
PerkinElmer以外の原子吸光装置に適応します。
アズワン品番65-8735-95
黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材) アズワン黒鉛角ブロック(グラファイト角ブロック CIP材)アズワン
55,500税込61,050
1個
33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●縦×横×高さ(mm):150×150×150●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-78
黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 アズワン黒鉛平板 グラファイト板 CIP材アズワン
11,000税込12,100
1個
31日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。 高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g)1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付 アズワン【レンタル】12CHデータロガー(校正済K熱電対12本付き) 校正証明書付アズワン
3,366税込3,703
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時)サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き)仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度) アズワン【レンタル】12CHデータロガー(温度・電圧・湿度)アズワン
624税込686
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択)測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時)サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)※本体に熱電対等の接続線材は付属していません。用途に合わせてご準備ください。仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材 アズワン黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材アズワン
6,660税込7,326
1本
当日出荷から43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 アズワン黒鉛平板 グラファイト板 CIP材アズワン(1件のレビュー)
6,660税込7,326
1個
当日出荷から33日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
ナイロン丸棒(耐候グレード) アズワンナイロン丸棒(耐候グレード)アズワン
2,782税込3,060
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら