密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
アズワン品番2-8818-01
危険物の類別非危険物
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ
材質PP(ポリプロピレン)
ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。
接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。
磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
付属品磁製プレート×1枚
外径(Φmm)金属コック部/9
材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
小型でシンプル設計のリークテスト機です。
水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。
本体は丈夫なポリカーボネート製です。
グリースを使用せずに真空を保持できます。
アズワン品番1-7581-11
質量(kg)約3
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
内径(Φmm)306
全高(mm)498(真空ゲージ含む)
内容量(L)19
金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm
最大外径(mm)Φ367
1個
¥40,300
税込¥44,330
翌々日出荷
クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。
ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
テープ長さ(m)6.35
特性耐熱性
クリーンルームでの汚染対策に!有機溶剤・金属イオンを一切含まない、クリーンルーム専用の洗浄剤です。静電防止効果があり、塵埃の付着やスパークの発生を抑制します。備品・器具をクリーンルーム内に搬入する際の洗浄に使用できます。クリーンルーム内でのイレギュラーな汚染時や定期的なメンテナンスとして床・壁・天井の洗浄にも使用できます。
仕様ボトル材質:PP、10倍、鉱物油・グリースの洗浄:5倍
成分純水、高純度特殊界面活性剤
内容量(L)2
容器ボトル
液性中性
アズワン品番4-393-01
1個(2L)
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
関連キーワード