耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
乾燥剤のシリカゲルを多列の袋状に充てんしたシート。
50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状なので、目地に合わせて希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様B型シリカゲル
寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート)
シートサイズ(mm)250×350
シリカゲル量(g)77/1シート
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254
層厚(μm)200
細孔径60Å(平均)
乾燥剤のシリカゲルと脱臭剤のヤシ殻活性炭が混合したシートで、湿気とニオイを吸収します。
50×50mmの袋がタテ7列・ヨコ5列で連結したシート状のため、目地に合わせてご希望の大きさにハサミでカットできます。
仕様ヤシ殻活性炭+B型シリカゲル
寸法(mm)(小袋)50×50(35個/1シート)
シートサイズ(mm)250×350
シリカゲル量(g)77/1シート
看取りのケア・メイクに最低限必要な物が揃っています。
ケースは開封後、トレーとして使用できます。
セット内容防腐・創部安定剤(MPゲル)、カット綿(鼻・口腔用)×各4個、清浄シート、IDクレンジングミルク、ID保湿クリーム、IDクリームファンデーション(オークル)、IDフェイスパウダー(パフ×2枚付)、IDうす色リップ(ナチュラルブラウン)、リップブラシ、天然ラテックスパフ、引分けコーム、顔当て、アームクリップ
ケース寸法(mm)210×150×40
アズワン品番8-4674-01
1式
¥4,160
税込¥4,576
当日出荷
人体に近い特殊なゲル(クリスタルゲル®)製で、臨床に近い縫合・結紮の感覚があります。縫合・結紮時に裂けにくいです。8cm角のシートの中に様々な立体形状があり、1枚で多数の縫合練習が可能ですドライなので簡易保管が可能です。
耐用温度(℃)-30~80
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×15
材質クリスタルゲル(R)(スチレン系エラストマー)
アズワン品番7-9985-01
1セット(5個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
部屋干し時の洗濯物の乾きの悪さや臭い、ジメっと感を解消します。
洗濯物の間に吊るしたり、洗濯物の下に敷いておくだけで洗濯物が早く乾きます。
シリカゲルの力で優れた吸湿力。さらに脱臭効果もあります。
洗濯後のジメジメとして洗濯槽に入れて、洗濯槽の乾燥にも使えます。
吸湿すると色が変わる再生サイン付き。天日干しで繰り返し使えます。
仕様●材質:B形シリカゲル、ポリエステル不織布(B形シリカゲルが1枚あたり約75g入)●商品サイズ(約):24.5×96cm●使用枚数の目安 ●▼洗濯物の乾燥:洗濯物干し1.5m当たり(衣類 20枚)にシート1枚●▼洗濯槽の乾燥:一槽式洗濯槽にシート1枚、ドラム式大型洗濯槽にシート2枚●※シートを入れたまま洗濯機を使用しないでください。
アズワン品番67-5282-18
1組(2枚)
¥990
税込¥1,089
8日以内出荷
シンプルで真っ白な大型シールでおしゃれなクリスマスらしさを演出!。集客効果もバッチリ!
仕様●素材:ゲルポリシート●サイズ:31×20cm●再剥離タイプ:片面●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものはありません。塩化ビニルシートへの上貼りはお控えください。●※使用例の画像は別売りのスノータウンシールとの組み合わせです。
アズワン品番65-8115-20
1セット
¥6,210
税込¥6,831
5日以内出荷
関連キーワード