11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.114 材質ポリオレフィン 主な用途梱包用、目印用 粘着力(N/25mm)11.75 使用場所屋内 特性耐薬品性
1巻
3,940 税込4,334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋等の封止めに適しています。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
アズワン品番9-5313-01 材質ポリエステル 透明 寸法3/4″×66m 粘着力335g/cm
1個
9,620 税込10,582
翌々日出荷

接着性に優れ、糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。
適合クラス10000(目安)(グレード) 材質PE(ポリエチレン) 粘着力560g/cm
1個
2,330 税込2,563
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。梱包作業用途に適しています。
厚さ(μm)50 主な用途梱包用
1巻ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。 粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。 金属汚染がありません(低金属イオン)。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.178 粘着力(g/10mm)560
1個
3,160 税込3,476
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
テープ幅(mm)50.8 テープ長さ(m)16.5 基材PVC(塩化ビニル樹脂) テープ厚さ(mm)約0.152 粘着力(g/10mm)370
1巻
4,160 税込4,576
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。 糊残りがありません。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.14 サイズ1″×33m 粘着力(g/10mm)225
1個
5,490 税込6,039
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発塵を抑えるプラスチックコアを使用し、包装はクリーンルーム対応の二重包装になっています。 はがしたあとの糊残りがありません。
アズワン品番6-8259-11 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.109 サイズ2″×54m 粘着力(g/10mm)200
1個
18,900 税込20,790
翌々日出荷

クリーンルームでの使用に適したポリエチレンコアのOPPテープです。 梱包作業用途に適しています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/OPP、芯/PE 幅(mm)48 長さ(m)50 滅菌 厚さ(μm)50 アズワン品番3-6626-32
1巻
949 税込1,044
当日出荷

ほとんどの物に(テフロン含む)粘着し、はがしてもあとが残りません。鉛筆・ボールペン・インク等で記入できます。オートクレーブ(121℃・20分)可能です。耐薬品性に優れています。-73℃まで使用できます。ほとんどの物(フッ素樹脂を含む)に粘着し、はがしてもあとが残りません。
長さ(m)13.7 使用温度範囲(℃)-80(1時間)~80(24時間)/157(30分) コア径(Φmm)25.4
1巻
1,990 税込2,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質ポリエステル 粘着力300g/cm 抵抗値1×106Ω
1個
6,830 税込7,513
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)