2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に! 吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。 消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。 回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。 オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化 吸込仕事率(W)240 コード長さ(m)10 仕様吸入圧/1900mmAq(MAX) 付属品床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚 電源100V50/60Hz 消費電力1000W 本体質量(kg)12 ホース長さ(m)2.3 風量2m3/min(MAX) 本体サイズ(mm)Φ300×750 集塵要素ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付) 集塵効率(%)0.1μ粒子にて99.99%以上 対象第1級クリーンルーム アズワン品番0-6544-01 運転音68dB(50/60Hz本体から3mの位置) タンク容量27L(回収容量10L)
1個
215,000 税込236,500
4日以内出荷

施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。
仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×696×1013●容量:200L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:搬送型●質量:15kg●耐荷重:130kg●収納の目安:あきビン(250mL)約400本/あき缶(350mL)約320本/ペットボトル(500mL)約160本/ゴミ袋(45L)約5個
1個
169,700 税込186,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)