51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。ケースに入れることで、さらに使いやすくなりました。MGタイプは背面がマグネットシートタイプです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 取付穴径(Φmm)4.5
1個
5,049 税込5,554
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,552 税込27,007
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加物を一切使用していません。
材質PE(ポリエチレン) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(フタ)PS(ポリスチレン) 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SN-36・39は中仕切付きの縦型タイプです。SN-44F・47Fはフタ内側にペン・カード差し、本体内側2ヶ所にポケットが付いた両開きフタタイプです。SN-38FBは上段中箱がスライドする2段構造で、開口時のキズを防止するL型ゴム脚が付いています。SNK-45は強固な掛け金付きで、南京錠(別売)を掛ける事ができます。
シルバー
1個
37,125 税込40,838
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1週間分のお薬ケースと水筒が合体!。大容量600mlの水筒と7日分のお薬ケースが合体。旅行先や仕事場、レジャーなどどこでも持っていける便利アイテム!ケースのフタには曜日ごとの英語の頭文字が印字されている便利仕様となっております。水筒のキャップはコップ代わりになっており、どこでも吸水&お薬を飲むことが可能です。お薬ケースと水筒は取り外し可能!お薬ケースは水筒から取り外し可能になっており、別々に持ち運べて洗うことができます。お薬を飲みたいが水がない、コップがなくて飲めなかったという声から生まれたアイディア商品!
材質トライタン樹脂、ポリプロピレン、シリコンゴム 質量(g)約140 内容量(mL)600 寸法(cm)約8×8×23.5
1個
1,190 税込1,309
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

性状成分 アルカリ性の柑橘臭の透明液体 無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル 油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。 用途 グリストラップに溜まった油汚れを除去 グリストラップの悪臭を除去 床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄 注意事項 取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。 使用方法 グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%) ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。 乳化しない場合は、乳化するまで追加します。 油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。 壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121 アズワン品番67-6896-03
1本
19,900 税込21,890
8日以内出荷

内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム 寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15 タイプノーマル 耐熱温度(℃)-80~+80
1ケース(10個)
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クアラテック手袋(パウダーフリー) アズワン 動画あり
スタンダードタイプのラテックス手袋です。 指先に滑り止め加工を施しています。
1箱(100枚)ほか
4,356 税込4,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ無し(ゴム足) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
155,000 税込170,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂 サイズ175×95mm タイプイヤーループタイプ(丸ゴム) ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
1箱(50枚)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
1枚
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,831 税込7,514
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様壁取付用ネジ付 材質スチールワイヤーにエポキシコーティング
1個
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
1,580 税込1,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手袋の整理・整頓に。使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
材質本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
1個
36,700 税込40,370
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なポリカーボネート製のケースとシリコンゴム製のサイドキャップにより、高さ3mからの落下実験でもガラス片が飛散しません。現在使用中の蛍光灯にそのまま装着できます。蛍光灯の寿命が来ても繰り返し使用できます(24000時間を目安に交換して下さい)。地震や災害時の二次被害の防止に適しています。
1セット
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィット性とグリップ力に優れたパウダーフリータイプでクリーンルーム内での作業に適しています。 長時間の作業でも疲れにくい左右別の立体構造で、フィット感に優れています。
材質ラテックス(パウダーフリー) 全長(mm)約300 粉有無なし
1ケース(10箱×50双)
74,900 税込82,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ラテックス 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
130,600 税込143,660
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状野菜型 容量(mL)21(1個) 外寸(mm)260×96×H13 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状煮物型 容量(mL)50(1個) 外寸(mm)280×102×H30 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
外寸(mm)280×114×H26 容量(mL)70(1個) 材質シリコン 耐用温度(℃)-30~220 形状肉型
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状トマト型 容量(mL)30(1個) 外寸(mm)280×85×H27 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状魚型 容量(mL)65(1個) 外寸(mm)260×100×H27 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。 ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上がり。 現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を参考に製品化しました。 食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品にも使われている安全な素材です。 食器洗浄機・消毒保管庫対応。
材質シリコン 形状エビフライ型 容量(mL)50(1個) 外寸(mm)262×118×H25 耐用温度(℃)-30~220
1個
1,690 税込1,859
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚×20パック)ほか
23,900 税込26,290
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180 材質シリコンゴム
1ケース(10個)
特価
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴム製のカバーが装着されており、強度が高いです(取り外し不可)。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 材質(ケース)ABS JIS規格1級 材質(テープ)SK4 アズワン品番4-3840-02 目盛種別片面
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

股部等動きの中で負荷がかかる部分を補強しています。ウエスト全体にゴムが入っているので、ずれ落ちを防止します。通気性・柔軟性に優れています。
機能帯電防止
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M 付属品ソルボシート(1-6888-01) 質量(kg)約11 外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く) 内寸(mm)260×260×260 アズワン品番4-440-01 許容真空度(Pa)約133
1個
94,900 税込104,390
当日出荷

発塵量を抑えたクリーンマスクです。
仕様●材質:表側/裏側/PP/PE、サーマルボンドフィルター層/PP、メルトブローゴム紐/ポリエステル+ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン●落塵量:Particle size≦0.5μm,<100count/ft●3層構造高性能フィルター仕様(BFE、PFE、VFE各試験99%)●※数値は測定値であり、保証値ではありません。●生産国:台湾 アズワン品番65-8642-47
1ケース(40袋×50枚)
37,700 税込41,470
6日以内出荷

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1個
15,400 税込16,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発塵量を抑えたクリーンマスクです。
仕様●材質:表側/裏側/PP/PE、サーマルボンドフィルター層/PP、メルトブローゴム紐/ポリエステル+ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン●落塵量:Particle size≦0.5μm,<100count/ft●3層構造高性能フィルター仕様(BFE、PFE、VFE各試験99%)●※数値は測定値であり、保証値ではありません。●生産国:台湾 アズワン品番65-8642-46
1ケース(40袋×50枚)
57,800 税込63,580
8日以内出荷

材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.075 全長(mm)約240 表面処理オンラインクロリネーション
1ケース(10箱×100枚)
14,800 税込16,280
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 付属品磁製プレート×1枚 外径(Φmm)金属コック部/9 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)