「ゴム 両面」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
組み立て式(要工具)。
材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム
キャスターΦ150mm(自在車×4輪)
適合サイズ(mm)【トレー】330×330
棚板耐荷重(kg)30/段
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120
アズワン品番4-3479-01
1巻
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)
材質フッ素ゴム
粉塵、液体飛沫防止に適しています。
UVカット。
両面強力曇り止め。
めがね併用可能です。
滑り止め付ゴムバンド。
仕様●ANSI Z87.1規格品●EN166規格品●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ポリ塩化ビニル●サイズ:W160×D70×H80mm●レンズ:1.8mm厚
アズワン品番67-9332-17
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色赤
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム
仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度汎用硬度
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度低硬度
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
仕様両面皮なし
材質シリコーンゴム
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
仕様両面皮なし
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)10
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色白
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色黒
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質シリコーンゴム
接触冷感・吸水速乾・消臭機能が特徴の商品です。こちらの商品は、両面使えるリバーシブル素材です。表地にはQ-MAX0.4以上の冷感素材を使用。裏面には柔らかな肌触りが特徴のソフト吸水速乾パイルを使用しています。エアコンが苦手な方でも快適に。節電、節約にもつながる商品です。ズレにくいよう四隅にはゴムバンド付きです。洗濯機で丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご使用頂けます
混率(%)表地/ナイロン100、中綿/ポリエステル100(抗菌防臭)、裏地/パイル部:ポリエステル80・綿20(吸水速乾パイル)/グランド部:ポリエステル100
機能速乾/リバーシブル
アズワン品番64-8027-83
1個
¥6,460
税込¥7,106
5日以内出荷
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
材質シリコーンゴム
ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策!
ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。
両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点)
REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点)
※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。
※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。
※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。
※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。
※溶接で取付けないで下さい。
※無理に引っ張らないで下さい。
※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132g
アズワン品番67-9336-73
1本
¥10,791
税込¥11,870
6日以内出荷
両面に自着剤が塗布されており、包帯が重なり合った部分のみ接着します。、毛や肌に接着せず、取り外しも簡単で巻き直しが可能です。、1巻ずつピロ包装されています。
両面に自着剤が塗布されており、包帯が重なり合った部分のみ接着します。
毛や肌に接着せず、取り外しも簡単で巻き直しが可能です。
1巻ずつピロ包装されています。
仕様●アソート内容:2.5cm×4巻(ベージュ)+5cm×10巻(ベージュ/レッド/エメラルド/グリーン/ブルー:各2巻)●生地部:ポリプロピレン・ポリウレタン●自着剤:天然ゴム
アズワン品番67-3053-53
1箱(14巻)
¥4,752
税込¥5,227
10日以内出荷
両面に自着剤が塗布されており、包帯が重なり合った部分のみ接着します。、適度な伸縮性と軽度の圧迫があり、関節部・屈曲部にもしっかり固定できます。、毛や肌に接着せず、取り外しも簡単で巻き直しが可能です。、使い捨てなので、衛生的に使用できます。、ラテックスフリーですので、安心してお使いいただけます。、用途例:採血後や透析後の穿刺部圧迫の補助として、止血用絆創膏やアルコール綿を当てた上から、1周半~2周ほど重ねて巻いてください。、※【使用上の注意】、過度に引っ張って巻くと、血行障害を起こすことがあります。皮膚刺激や血行障害を避けるため、止血が確認されたら速やかにはずしてください。
関連キーワード