112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で安定感・滑り止め効果に優れた5本足構造です。天板シートは程良いクッション性があり、冬でも冷たくありません。
材質フレーム・天板/スチール焼付塗装、天板シート/EVA樹脂、脚部/ゴム 耐荷重300kg 天板寸法(mm)520×330
1個
17,622 税込19,384
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はステンレス製で、クリーンルームや異物混入対策現場等に適しています。 底部は転落防止ゴムパッドがついています。
適合テープ幅(mm)25 材質本体/ステンレス(SUS304)、底部/NBR(二トリルゴム) テープ種類大巻 適合テープ芯内径(Φmm)76 アズワン品番3-3373-11
1個
24,300 税込26,730
翌々日出荷

踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質ABS樹脂(下部ゴム付き) 耐荷重80kg
1個
5,590 税込6,149
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を抑える帯電防止マットを天板に採用しています。マットは耐油性・耐溶剤性に優れたゴム材質です。室内を明るくするホワイト系マットです。
1台
67,500 税込74,250
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン採血台
組立式ですので天板は左右どちらにもセットできます。 組み立て式。
種別36kg 材質天板/メラミン化粧合板・PVC(塩化ビニル樹脂)製ゴムエッジ、本体/ポリ合板、脚/スチール・クロムメッキ 質量(kg)約36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×550×750 引出し内寸法(mm)上段/360×425×60、中段/360×425×180、下段/360×425×250 アズワン品番8-1584-01
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷

耐荷重(kg)100 材質(キャスター)ゴム ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 材質(フレーム)スチールパイプ・AAS樹脂 材質(天板)アクリル変性ポリエステル樹脂合板
1個
145,000 税込159,500
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ操作で簡単に折りたため、ネスティングできます。
材質(天板):ステンレス(SUS430)、(フレーム)鋼鉄パイプ・AAS樹脂、(キャスター)ゴム 棚板耐荷重(kg)約100 材質(天板)ステンレス(SUS430)
1個
179,000 税込196,900
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
1個
41,900 税込46,090
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質ステンレス※※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。 キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き) 引出し片面タイプ
1台
149,000 税込163,900
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム 耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
1個
73,900 税込81,290
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーは肌に優しいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。
仕様裾にゴム入り(被せタイプ) 材質ポリエステル80%・ナイロン20% 洗濯方法カバー洗濯可、脱水・乾燥可
1個
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品番:SR-301は手術台に対して直角に入ります。 品番:SR-311 は天板の高さを変えれば、コンパクトに収納ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き) 昇降方式足踏み・油圧式
1台
668,000 税込734,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SR-301は手術台に対して直角に入ります。
材質本体/ステンレス(SUS304)、昇降ユニット/アルミニウム、ペダル/ゴム 質量(kg)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×930~1430 キャスター径(Φmm)50:ナイロン製(双輪・対角ストッパー付き) アズワン品番8-4793-11 昇降方式足踏み・油圧式
1台
527,000 税込579,700
40日以内出荷

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム 耐荷重約150kg
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム 耐荷重約150kg
1個
41,900 税込46,090
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム 耐荷重本体/約400kg、天板/約250kg、棚/約200kg
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オープンな靴用ラックです。個人管理することで使用者の意識改革が図れます。色分けによりゾーン管理、部署別管理ができます。シューズトレーは取り外して洗えます。
1台
71,900 税込79,090
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1枚ほか
4,060 税込4,466
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ無し(ゴム足) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
155,000 税込170,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。
材質シリコン 耐熱温度(℃)260
1枚
5,090 税込5,599
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。 実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)550 寸法(mm)550×250×303 高さ(mm)303 材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装 奥行(mm)250 キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付) 材質(スポンジ)CRスポンジゴム アズワン品番1-5871-01
1個
24,900 税込27,390
翌々日出荷

容器との接触部に8本の凸型節目がありますので、フラスコ外壁が濡れている場合でも滑り止めとなり、安定してフラスコを立てることができます。
適合25mL~3L
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品の作業台や保管棚向けの高品質導電性ゴムマット、改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合したマットです。(2023年12月時点)強度・寸法安定性・フラット性に優れ、表面は特殊加工で、光の反射を軽減しました。用途半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする作業台や保管棚のマット、補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れている表面は特殊加工で、光の反射を軽減
仕様●EPA接地抵抗値:106Ω≦R≦108Ω(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)●付属品:SKY-8E/アース線2本、SKY-8T/導通板2枚●アース線(SKY-8E)を用いて裏面(黒色面)からアースに接続してご使用下さい。
1巻
222,000 税込244,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。 二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。 ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
寸法(mm)390×440×840 キャスターΦ50.8mm×4個 材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム) 材質(台)PP キャスター径(Φmm)50.8 材質(ハンドル)スチール 折りたたみ寸法(mm)390×810×120 騒音対策
1台
5,890 税込6,479
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が容易です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+230
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。測定子、アンビルは共にセラミック製です。
校正証明書一般校正
1台
13,700 税込15,070
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])50~500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-32 タイマー60分 撹拌方式旋回方式 適合容器専用ラック 適合ラック専用ラックC、D
1台
260,000 税込286,000
当日出荷

1-270-01 試験管ミキサー アズワン 動画あり
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01 材質アルミ鋳造 質量(kg)2.5 回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式) 電源100V 50/60Hz 25W 型番HM-10 モーターくまとりモーター 電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ サイズ(mm)109×141×142
1台
44,700 税込49,170
当日出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別重量物用低速タイプ アズワン品番1-5837-32-22
1台
272,000 税込299,200
15日以内出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
種別軽量物用高速タイプ アズワン品番1-5837-31-22
1台
296,000 税込325,600
15日以内出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
質量(kg)約13 回転数(min-1[r.p.m])300~2500 電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ) 温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎) 温度調節範囲(℃)室温-15~60 外寸法(mm)320×357×320 アズワン品番1-5837-31 タイマー60分 撹拌方式水平振盪式 適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック 適合ラック専用ラックA、B、E
1台
284,000 税込312,400
当日出荷

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策! ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。 両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。 フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点) ※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。 ※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。 ※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。 ※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。 ※溶接で取付けないで下さい。 ※無理に引っ張らないで下さい。 ※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132g アズワン品番67-9336-73
1本
9,801 税込10,781
6日以内出荷

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚 材質バルブ・真空計取付け部:PC 容量(L)7 許容真空度(Pa)約133 バルブ径(Φmm)大:14、小:8 質量(kg)10 材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm) 内寸法(mm)260×260×100 外寸法(mm)300×300×170 アズワン品番1-070-01 真空計(MPa)0~0.1MPa 材質(パッキング)シリコンゴム Φ8 扉開閉方式パチン錠式
1台
82,600 税込90,860
当日出荷


積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
材質PP
1台
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)