「ゴム 手袋 100枚」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-31
関連資料(0.52MB)
1箱(100枚)
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-32
関連資料(0.52MB)
1箱(100枚)
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-33
関連資料(0.52MB)
1箱(100枚)
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
アズワン品番1-8449-32
エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
1箱(100枚)
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
アズワン品番1-8449-31
エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
1箱(100枚)
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
アズワン品番1-8449-33
エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
1箱(100枚)
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-42
関連資料(0.52MB)
1箱(10箱×100枚)
¥30,700
税込¥33,770
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-41
関連資料(0.52MB)
1箱(10箱×100枚)
¥30,700
税込¥33,770
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-43
関連資料(0.52MB)
1箱(10箱×100枚)
¥30,700
税込¥33,770
当日出荷
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
アズワン品番1-8449-43
エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
1箱(10箱×100枚)
¥32,900
税込¥36,190
当日出荷
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
アズワン品番1-8449-42
エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
1箱(10箱×100枚)
¥32,900
税込¥36,190
当日出荷
より優れた保持(グリップ)力を実現。伸縮性に優れた高級ラテックスで指先までフィットします。
アズワン品番1-8449-41
エンボス加工全面エンボス加工+特殊表面処理
1箱(10箱×100枚)
¥32,900
税込¥36,190
当日出荷
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ブルー
厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14
機能耐突刺、耐油性、耐薬品性
粉有無粉なし
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
食品に混入した場合にも発見しやすい青色です。ニトリルですが天然ゴムのような肌ざわりです。耐薬品性に優れています。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム
色濃青
厚さ(mm)約0.12
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24
色ホワイト
厚さ(mm)(手の平)約0.12
材質ニトリルゴム
質量(g)700
入数(枚)100
機能耐薬品・抗静電性
左右区別左右兼用
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.075
全長(mm)約240
表面処理オンラインクロリネーション
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ブルー
厚さ(mm)0.12
機能耐薬品
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
関連資料(0.5MB)
こんなお得な商品も!
ニトリルゴム手袋 薄手 粉なし
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム
色青
厚さ(mm)指先/0.09、掌/0.06
規格ピンホール試験(AQL1.5)に合格
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
粉なし。65ミクロン。100枚入り。
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
全長(cm)24
粉有無粉なし
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.075
全長(mm)約240
表面処理オンラインクロリネーション
3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。
薄手ですので作業効率の向上が期待できます。
サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。
仕様左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm
適合規格食品衛生法適合
全長(cm)24
柔軟性・伸縮性・フィット性・耐薬品性に優れています。
仕様指先エンボス加工、左右兼用
材質ネオプレンゴム(パウダーフリー)
全長(mm)300
クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。
全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1
材質ラテックス
厚さ(mm)0.12
入数(枚)100
対応クリーンルームクラス10(ISO 4)
全長(cm)30.5
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
仕様指先エンボス加工、左右兼用
材質ニトリルゴム
全長(mm)約295
色ホワイト
入数(枚)100
機能耐薬品性
表面抵抗値(Ω)【実測値】10^12 未満
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.05以上(掌部)
色青
入数(枚)100
規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合
全長(cm)24
エンボス加工指先エンボス
食品衛生法適合
クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。
全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1
材質ニトリル
厚さ(mm)0.12
入数(枚)100
対応クリーンルームクラス10(ISO 4)
全長(cm)30.5
耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合
厚さ(mm)約0.15(手の平)
全長(mm)約230(9インチ)
色紫
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
全長(cm)25.4cm
左右区別左右兼用
耐溶剤性石油系溶剤
粉有無パウダーフリー
エンボス加工全面エンボス加工
指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
エンボス加工指先エンボス
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。クリーン洗浄品は超純粋洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム
全長(mm)240
入数(枚)100
機能耐薬品性・フィット性
表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)
関連資料(0.52MB)
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。クリーン洗浄品は超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約240
入数(枚)100
機能耐突刺・耐油性・耐薬品性
表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)
耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。フィット性に優れています。環境にやさしく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム
全長(mm)240
入数(枚)100(50×2袋)
機能耐薬品性・フィット性
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24
厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19
仕様50枚ごとに無塵パック
材質ラテックス(パウダーフリー)
機能伸縮性
左右区別左右兼用
エンボス加工指先エンボス加工
破れにくく、疲れにくい素材です。シングルクラリネーション処理により、スムーズに装着できます。全面エンボス加工により滑りにくくなっています。伸縮性に優れた高級ラテックス製です。
適合規格ASTM規格適合品
関連資料(0.51MB)
環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
厚さ(mm)手のひら:約0.12、指先:約0.14、カフ:約0.1
規格クラス100対応
機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
関連資料(0.53MB)
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。
高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。
クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(枚)100
機能伸縮性
左右区別左右兼用
関連資料(0.53MB)
エンボス加工指先エンボス加工
内装は、非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済
材質ニトリルゴム
入数(枚)100
左右区別左右兼用
関連資料(0.53MB)
関連キーワード