51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
1本(370g)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般型取用です。短時間(5~10分)で硬化します。
セット内容主剤1kg・硬化剤1kg 粘度パテ状 硬さ(デュロメータA)70 アズワン品番3-5492-11 危険物の類別非危険物 硬化剤比率標準添加量:主剤1に対し硬化剤1
1セット
23,000 税込25,300
17日以内出荷

水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。 LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
アズワン品番1-4308-01 仕様漏液センサシステム 付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V) 寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く) 出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A) 電源AC100V 50/60Hz 0.3A 電源コード(m)1.8 表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯 接続口3ヶ所(センサー)
1個
98,900 税込108,790
12日以内出荷

一体成形されたナチュラルゴムスポイトで、3ヶ所にボールバルブを入れてあります。酸や有害危険液等のピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)を迅速・正確に行えます。
材質天然ゴム 先端穴径(mm)7 適合容量(mL)50
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱泡処理を施し、Wカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1個
15,700 税込17,270
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1個 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) 危険等級 アズワン品番4-4231-01 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1個
15,200 税込16,720
14日以内出荷

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1セット 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) ※4-4231-01と4-4231-03のセットです 危険等級 アズワン品番4-4231-02 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
36,300 税込39,930
8日以内出荷

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628 アズワン品番67-4862-17
1個
77,700 税込85,470
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002629 アズワン品番67-4862-18
1個
97,900 税込107,690
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002630 アズワン品番67-4862-19
1個
115,700 税込127,270
欠品中

持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mm アズワン品番67-2982-98
1箱(6本)
5,722 税込6,294
10日以内出荷

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
容量(mL)400 使用温度範囲(℃)-40~100 適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など 危険等級 アズワン品番64-7953-83 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 特性艶消し 危険物の性状非水溶性
1本
919 税込1,011
当日出荷

回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 アズワン品番4-5330-01 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
842 税込926
当日出荷

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム 上部外径(Φmm)302
1個
3,270 税込3,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で持ち運びに適しています。 接液部にはPP(ポリプロピレン)及びバイトンゴム製パッキンを使用しているので、耐薬品性に優れています。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/バイトン(R)ゴム 全長(mm)1330 規格【アダプター】NPT2インチ 外径(Φmm)【吐出部】25 吐出量300mL/回転 アズワン品番3-6239-01
1個
21,200 税込23,320
翌々日出荷

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム) 材質(本体)PE 目盛なし 材質(コック)PP 材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,366 税込3,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
仕様水位検知:フロート式 付属品ACアダプター 電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A 最大流量(L/min)1.2 最大流量1.2L/min(流量調整可) コード長さ(m)約1.5 センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃ 最大揚程(m)1.8 使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。 適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブ アズワン品番1-5802-21
1個
96,900 税込106,590
当日出荷

非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
1箱
16,880 税込18,568
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

金属に発生した錆びを落とします。水ベースの作業液のため、金属、環境、人体にも優しく、使いやすい製品です。 強固なサビを溶かして元の金属の状態に近づけます。 金属部分や工具の修復に適しています。 バイオパワーで危険な酸を使わず安全にサビを落とします。 3倍濃縮で経済的です。 洗浄液は再利用が可能で、競合品より長持ちします。 漬け置くだけでサビが落ち、面倒な擦り洗いは必要ありません。 危険な酸や溶剤を含まず、ウオーター(水)ベースの商品です。 洗浄液の液性は中性で、プラスチック、ゴム、塗装面などを傷めません。 洗浄後は防錆効果もあります。(洗浄後2週間)
仕様●使用方法:ラストバニッシュ1に対して、水3の割合で希釈し作業液を準備してください。錆落としの作業を行う容器は必ずプラスチック製の容器を使ってください。 作業液に浸す前に、対象物の表面に浮いた錆や油分、ホコリなどを良く落としてください。●作業液は温度20度以上が好ましく、より良い錆落としの結果が得られます。錆落としの準備が整いましたら、対象物を作業液に完全に浸してください。軽度の錆であれば5~30分、中程度であれば4時間前後、重度であれば24時間前後の時間を目安に作業液に浸してください。●作業中はこまめに錆の落ち具合を確認してください。長時間作業液に浸したままにすると、金属が黒く変色する恐れがありますので作業中は錆の落ち具合をこまめに確認するようにしてください。錆の除去が終わりましたら、対象物を水で洗い流すか、ラストバニッシュの作業液、(使用前のきれいなもの)をつかって洗い流し十分に乾燥させてください。●水だけでの洗浄ですと、錆の恐れがありますので、ラストバニッシュ作業液での洗浄を行って頂くか、防錆作業を行ってください。お送りしたスプレーを吹きかけて防錆してください。●【使用上の注意】●作業が終わった作業液は、繰り返し何度もご使用頂けます。作業環境にもよりますが3ヶ月前後はご使用頂けます。●作業液へ長時間浸すことは避けてください。 金属が変色する恐れがあります。●作業液が目に入った場合、よく水で洗い流してください。●作業液が皮膚に付いた場合、水で洗い流してください。●誤って作業液を飲んだ場合、医師の診断を受けてください。●コード番号:119-0160149 アズワン品番67-4826-52 危険物の類別非危険物
1個
9,990 税込10,989
欠品中

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル目地、シャワーカーテン、シリコンコーキング、ゴムパッキン等小物類に発生したカビの除去に。 ジェルタイプの洗浄剤が汚れに密着!液ダレしにくく垂直面のカビもしっかり包んで落とします。 ピンク色の液体で、塗った所がひと目で分かります。 気になる所にピンポイントで塗布。汚れた部分にムダなくしっかり塗れます。 不快な臭いがほとんどしません。
仕様●成分:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤●液性:アルカリ性●内容量:100g●使用量の目安:1mあたり7~10g(幅3mmの場合) アズワン品番67-5282-17
1本
990 税込1,089
7日以内出荷

底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が容易です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エースコックは、分液ロート、クロマト菅、ガラス二方コック等に使用できます。洗浄、分解が簡単に行えます。
仕様●型番:ニューコックD型●オリフィス径(Φ):4●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002699 アズワン品番67-4862-88
1個
6,590 税込7,249
欠品中

一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少量の試薬で気体発生・採取ができるセット、水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
1セット
3,720 税込4,092
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル
材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 1目盛(mL)500 口径(Φmm)43 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
2,178 税込2,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液自体が光るため、日常調整作業で抗がん剤の飛散有無や飛散箇所等の結果が容易に確認できます。
1セット
4,490 税込4,939
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。 耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
3,762 税込4,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンラボタン
本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。積み重ねができ、突起部を極力抑えたスタイルですので保管・整理に便利です。低重心設計で安定性に優れています。
材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム 口内径(Φmm)Φ33.5
1本
2,240 税込2,464
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム 寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15 タイプノーマル 耐熱温度(℃)-80~+80
1ケース(10個)
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム 容量(L)20 外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ270×高さ393 内寸(mm)上部内径Φ289×下部内径Φ262×高さ372
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。シリコンパッキンが高い密閉性を可能にし、液こぼれを防ぎます。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/シリコンゴム 容量(L)13 外寸(mm)上部外径Φ302×下部外径Φ276×高さ266 内寸(mm)上部内径Φ285×下部内径Φ270×高さ250
1個
9,590 税込10,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボタン(ソフトタイプ・活栓付き・目盛りなし) アズワン 動画あり
コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。 本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。 ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。 開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
仕様活栓付き、目盛りなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴム タイプソフトタイプ 口内径(Φmm)33.5
1個
1,540 税込1,694
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし) アズワン 動画あり
コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。 本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。 ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。 開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
仕様活栓なし、目盛りなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴム タイプソフトタイプ 口内径(Φmm)33.5
1個
1,440 税込1,584
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンラボタン
本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。コンパクトに折りたたむ事ができますので保管時にも場所をとりません。
仕様ラベルエリアサイズ(mm):190×80 材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム 寸法(mm)290×192×263 容量(L)10 口内径(Φmm)Φ33.5
1本
1,240 税込1,364
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814 アズワン品番67-4863-94
1個
53,900 税込59,290
欠品中

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816 アズワン品番67-4863-96
1個
79,900 税込87,890
欠品中

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002813 アズワン品番67-4863-93
1個
45,900 税込50,490
欠品中