「ゴム 隙間塞ぎ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアブラシで防ぐ!ムカデ・ヤスデ侵入対策! ムカデはわずかなドアの隙間からも侵入しますが、"ドアドアムカデン"のスカート構造はゴムとブラシによってその隙間を塞ぎます。 両面テープで簡単に施工できムカデやヤスデの侵入を減らし、さらには止水効果も期待できます。 フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー/HBグレード)を採用しているため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品(2023年11月時点) REACH(第23次SVHC)対応製品(2023年11月時点) ※床面に傾斜があるドアや、床の材質によってお取り付けできないことがあります。 ※シャッターの隙間対策には使用しないで下さい。 ※使用耐熱温度以上になる場所では使用しないで下さい。 ※ひっかかりやすい場所では使用しないで下さい。 ※溶接で取付けないで下さい。 ※無理に引っ張らないで下さい。 ※ブラシを必要以上に押し付けないで下さい。
仕様●ブラシ色:黒●長さ(mm):1000●厚さ(mm):6●全高(mm):34●毛丈(mm):2●フレーム高さ(mm):32●線径(mm):0.15●ブラシの色:黒●1列植毛●ブラシの形状:直線●材料:NY(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)●重量:132g アズワン品番67-9336-73
1本
10,791 税込11,870
欠品中