54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム 耐熱温度(℃)200℃
1枚
特価
5,690 税込6,259
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002637 アズワン品番67-4862-26
1個
153,100 税込168,410
欠品中

フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002635 アズワン品番67-4862-24
1個
104,200 税込114,620
欠品中

フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002636 アズワン品番67-4862-25
1個
125,800 税込138,380
欠品中

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
1個ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】シリコンチューブ アズワン カスタマイズ可
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25 外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33 材質シリコンゴム 長さ(m)2~50 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 硬さタイプA:56 伸び(%)460 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97] 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4 サービス分類オーダー・加工
1本
259 税込285
5日以内出荷

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム 仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h)) 規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合 硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5 見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
24,300 税込26,730
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れています。 食品衛生法に適合しています。 均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h)) 材質シリコーンゴム 規格(食品衛生)厚生省告示第370号に適合 硬度汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5 見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ラテックス 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類 材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板 質量(kg)約40 電源AC100V・50/60Hz・10A 内寸法(mm)400×335×370 内容量(L)50 棚板数(枚)2枚 電源コード(m)3 機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間 外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。 冷媒R-134a 温度設定範囲(℃)-15~+50 材質(脚部)ゴム脚 電源プラグアース付き3Pプラグ(L字) アズワン品番1-423-01-22 霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御) 警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
1台
228,700 税込251,570
15日以内出荷

耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。 焼却時に有害物質が発生しません。 自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム 引張強力(N/mm2)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911) 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
2,120 税込2,332
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
1台
2,475 税込2,723
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン) 表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
1袋(24本)ほか
特価
15,120 税込16,632
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度調節器にはマイコン式PID制御を採用し、高精度なコントロールが可能です。軽量物用高速タイプと重量物用低速タイプを用意しており、用途に合わせて安定した撹拌ができます。SIC-320LWは標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックを、SIC-320HWはオプションで遠沈管用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
1個
18,980 税込20,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにエンボス加工が施してあり、操作性に優れた手袋です。
材質天然ゴム 厚さ(mm)0.5 全長(mm)60 内径(Φmm)110(カフ部) 入数(双)1 口径(Φmm)(適合)150 アズワン品番4-3209-01
1双
3,490 税込3,839
当日出荷


希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。
アズワン品番1-5916-01 付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ 材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ) 寸法(mm)130×190×140 電源AC100~240V 50/60Hz モーターステッピングモーター 表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示) タイマー最大12時間 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位) 流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合) プラグ形状2P 補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位) 流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
1個
127,000 税込139,700
当日出荷

清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。 温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚 材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180) 質量(kg)40 容量(L)50 電源単相100V、50/60Hz、10A コード長さ(m)3 内寸法(mm)400×335×370 運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間) 温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷) 温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷) 外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ 冷媒HFC-134a(フロン規制対応) 温度設定範囲(℃)-15~50 アズワン品番1-423-01 商品タイプレンタル品はこちら
1台
216,700 税込238,370
当日出荷

クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大トルクが15.5kg.cmで、FEETECH社製の標準サイズのサーボモーターと比べて2倍以上大きなトルクを得られます。500~2500μsのPWM信号により約180°の位置制御が可能です。接続はJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。【ご注意】。※6Vで駆動すると最大3A程度の電流が流れるので、余裕のある電源が必要です。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:15.5kg.cm(6V時)、14kg.cm(4.8V時)。最大電流:1500mA(6V時)、1200mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm
仕様●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):15.5kg・cm●ストール電流(6V):1500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):14kg・cm●ストール電流(4.8V):1200mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:56g● 無負荷動作平均値●【セット内容】●本体 ×1●サーボホーン ×4●サーボホーンビス ×1●固定用ビス ×4●固定用ゴム ×4●固定用ハトメ ×4 アズワン品番67-0396-09
1個
2,620 税込2,882
5日以内出荷

発塵量を抑えたクリーンマスクです。
仕様●材質:表側/裏側/PP/PE、サーマルボンドフィルター層/PP、メルトブローゴム紐/ポリエステル+ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン●落塵量:Particle size≦0.5μm,<100count/ft●3層構造高性能フィルター仕様(BFE、PFE、VFE各試験99%)●※数値は測定値であり、保証値ではありません。●生産国:台湾 アズワン品番65-8642-47
1ケース(40袋×50枚)
37,700 税込41,470
6日以内出荷

耐熱・耐寒性(-30~150℃)に優れ、広い温度条件での使用が可能です。 糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心です。 食品衛生法適合、FDA登録品。
1本
21,200 税込23,320
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。 テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。 滅菌タイプをラインナップ!
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE 使用温度範囲(℃)-30~230 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 滅菌 テープ厚さ(mm)0.5 アズワン品番4-2556-31 特性耐油性・耐薬品性・耐水性
1巻
2,790 税込3,069
当日出荷

Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-196~+121 耐圧力性17000×G 仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
1箱(1000個)
35,640 税込39,204
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60
1個
242,000 税込266,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発塵量を抑えたクリーンマスクです。
仕様●材質:表側/裏側/PP/PE、サーマルボンドフィルター層/PP、メルトブローゴム紐/ポリエステル+ポリウレタン、ノーズピース/ポリエチレン●落塵量:Particle size≦0.5μm,<100count/ft●3層構造高性能フィルター仕様(BFE、PFE、VFE各試験99%)●※数値は測定値であり、保証値ではありません。●生産国:台湾 アズワン品番65-8642-46
1ケース(40袋×50枚)
57,800 税込63,580
8日以内出荷

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814 アズワン品番67-4863-94
1個
53,900 税込59,290
欠品中


フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816 アズワン品番67-4863-96
1個
79,900 税込87,890
欠品中

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002813 アズワン品番67-4863-93
1個
45,900 税込50,490
欠品中

フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002815 アズワン品番67-4863-95
1個
67,900 税込74,690
欠品中