長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
形状丸型
材質ニトリルゴム
長さ(m)1
硬度72±5
材質ラテックス製
色赤
材質クロロプレンゴム
長さ(m)1
硬度60±5
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-68
1巻
¥11,800
税込¥12,980
7日以内出荷
3ヶ所にボールバルブが入っています。
容量(mL)50
材質合成ゴム
適合ピペット径:Φ6~8mm
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-67
1巻
¥9,420
税込¥10,362
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-65
1巻
¥2,960
税込¥3,256
翌々日出荷
耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250
硬度(タイプA)50
引張強度(MPa)8.5
切断時伸(%)370
色調乳白半透明
材質フッ素ゴム
形状(断面)丸
硬度35°±5°
定尺(m)50m
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250
硬度(タイプA)50
引張強度(MPa)8.5
切断時伸(%)370
色調乳白半透明
素材は皮下2.6mm竹ヒゴを使用しています。汚れにくく、耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です。竹表面をプレスしているので高さが揃っており、つるつるとした肌触りです。四隅にはゴムバンド付きです。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
混率(%)表地/竹、裏地/紙(四隅ゴムバンド付き)、ヘリ/綿100
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。
耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
長さ(m)1
試験電圧20000V(1分間)
使用電圧(V)交流7000以下
長さ(mm)300
材質ラテックス
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
アズワン品番0-7283-11
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
7,000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。柔軟性があり、床面へのフィット性に優れています。
材質天然ゴム
厚さ(mm)6
幅(mm)1000
長さ(m)1
使用電圧(V)交流7000以下
質量(g/m2)5850
アズワン品番3-2541-01
1箱
¥32,180
税込¥35,398
16日以内出荷
流路の切り替えに便利です。
材質硼珪酸ガラス1級
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002635
アズワン品番67-4862-24
1個
¥104,200
税込¥114,620
欠品中
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50
外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100
材質天然ゴム
長さ(m)2~10
使用温度範囲(℃)-50~+80
耐真空圧(Pa)13
サービス分類オーダー・加工
材質金具/ステンレス(SUS304)、チューブ/ポリウレタン
全長(mm)400
チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.5
長さ(mm)300
材質ラテックス
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
アズワン品番0-5498-11
1本
¥178
税込¥196
当日出荷
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ6×Φ10mm●カット単位:50m●※販売は50m単位です。●表示価格は50mあたりの価格です。
アズワン品番65-3662-94
1巻
¥30,200
税込¥33,220
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-91
1巻
¥13,100
税込¥14,410
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-88
1巻
¥12,100
税込¥13,310
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-87
1巻
¥9,090
税込¥9,999
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-86
1巻
¥6,040
税込¥6,644
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-93
1巻
¥26,300
税込¥28,930
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ