形状丸型
材質ニトリルゴム
長さ(m)1
硬度72±5
材質ラテックス製
色赤
材質クロロプレンゴム
長さ(m)1
硬度60±5
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
仕様●透明摺合:メスTS15/25●コック部:透明摺合 TS15/35●ゴム止付8mm
アズワン品番67-8934-72
1個
¥12,400
税込¥13,640
24日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-88
1巻
¥12,100
税込¥13,310
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
3ヶ所にボールバルブが入っています。
容量(mL)50
材質合成ゴム
適合ピペット径:Φ6~8mm
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-87
1巻
¥9,090
税込¥9,999
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です
アズワン品番65-3662-86
1巻
¥6,040
税込¥6,644
7日以内出荷
耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250
硬度(タイプA)50
引張強度(MPa)8.5
切断時伸(%)370
色調乳白半透明
材質フッ素ゴム
形状(断面)丸
硬度35°±5°
定尺(m)50m
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250
硬度(タイプA)50
引張強度(MPa)8.5
切断時伸(%)370
色調乳白半透明
材質硼珪酸ガラス-1
材質硼珪酸ガラス-1
材質硼珪酸ガラス-1
フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。
両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628
アズワン品番67-4862-17
1個
¥77,700
税込¥85,470
欠品中
流路の切り替えに便利です。
材質硼珪酸ガラス1級
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
長さ(mm)300
材質ラテックス
内径(Φmm)6
外径(Φmm)8
アズワン品番0-5498-11
1本
¥178
税込¥196
当日出荷
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002636
アズワン品番67-4862-25
1個
¥125,800
税込¥138,380
欠品中
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ8×Φ11mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格です
アズワン品番65-3663-07
1巻
¥11,800
税込¥12,980
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ8×Φ11mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格です
アズワン品番65-3663-10
1巻
¥27,600
税込¥30,360
7日以内出荷
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1
硬度HRA20
材質シリコンゴム
色白
使用温度(℃)200
耐冷温度(℃)-80
長さ(m)1
タイプ角
形状角型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
耐熱性・弾力性に優れています。
色茶
耐熱性・弾力性に優れています。
合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。
均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。
プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
関連キーワード
1
2
3
次へ