材質硬質シリコンゴム
厚さ(mm)5
色灰白
規格食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131
伸び(%)200
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)70
材質シリコンゴム
規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号
硬度50
伸び(%)300
引張強度(MPa)7
色調白色半透明
材質硬質シリコンゴム
厚さ(mm)1
色灰白
規格食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131
伸び(%)200
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)70
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度汎用硬度
JISK6380該当番号GFE7131
食品衛生法厚生省告示595号
厚さ(mm)2
材質硬質シリコンゴム
伸び(%)200
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)70
色調灰白色
材質硬質シリコンゴム
厚さ(mm)3
色灰白
規格食品衛生法 厚生省告示595号
JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131
伸び(%)200
引張強度(MPa)5
硬さ(デュロメータA)70
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色赤
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム
仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度低硬度
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色白
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色黒
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。
食品衛生法に適合しています。
均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
材質シリコーンゴム
規格(食品衛生)厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
関連キーワード