「ゴムネジ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吸引瓶用蓋(S-FN)のゴム部分の交換用です。
交換方法:工具(ドライバーとスパナ)を用いて蓋の内側のネジを外します。保護用飛沫防止板を外してからゴムを強く引く抜いてください。取り付ける時はゴムを入れてから保護用飛沫防止板をとめてください。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外径Φ83、内径Φ77、深さ24、高さ27
アズワン品番67-8735-44
1個
¥10,600
税込¥11,660
6日以内出荷
大車輪で医療機器やカート用ワゴンなどにもおすすめです。
幅32mm直径Φ100の広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです
車輪軸と本体上部の回転盤の2箇所にに精密ボールベアリングを採用している為、スムーズかつ滑らかに動き出す事ができます。
仕様●材質:本体/スチール(メッキ塗装)、ゴム、ABS樹脂●サイズ:タイヤ/Φ100×32mm、ストッパー付き本体/120×135×55mm、ストッパー無し本体/115×135×55mm●ネジ径:W3/8 16山●重量:640g●入数:1セット(ストッパー付き×2、ストッパー無し×2)
アズワン品番67-8167-79
1セット
¥19,900
税込¥21,890
10日以内出荷
FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105
サービス分類レンタル
デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴム
アズワン品番1-7555-44
1個
¥66,900
税込¥73,590
翌々日出荷
仕様適応炉心管:石英、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ3.5、内径35.7、フッ素ゴム
アズワン品番1-7555-45
1個
¥66,900
税込¥73,590
当日出荷
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R3/4●A(mm):96●B(mm):49●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002892
アズワン品番67-4864-73
1個
¥58,900
税込¥64,790
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R1/4●A(mm):68●B(mm):30●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002889
アズワン品番67-4864-70
1個
¥15,500
税込¥17,050
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890
アズワン品番67-4864-71
1個
¥26,900
税込¥29,590
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R1/2●A(mm):92●B(mm):43●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002891
アズワン品番67-4864-72
1個
¥38,800
税込¥42,680
欠品中
高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814
アズワン品番67-4863-94
1個
¥53,900
税込¥59,290
欠品中
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:34●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002813
アズワン品番67-4863-93
1個
¥45,900
税込¥50,490
欠品中
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816
アズワン品番67-4863-96
1個
¥79,900
税込¥87,890
欠品中
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002923
アズワン品番67-4864-88
1個
¥36,900
税込¥40,590
欠品中
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002924
アズワン品番67-4864-89
1個
¥32,400
税込¥35,640
欠品中
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002927
アズワン品番67-4864-92
1個
¥38,300
税込¥42,130
欠品中
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002921
アズワン品番67-4864-86
1個
¥29,900
税込¥32,890
欠品中
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002926
アズワン品番67-4864-91
1個
¥34,900
税込¥38,390
欠品中
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:43●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002815
アズワン品番67-4863-95
1個
¥67,900
税込¥74,690
欠品中
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002920
アズワン品番67-4864-85
1個
¥29,900
税込¥32,890
欠品中
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002922
アズワン品番67-4864-87
1個
¥32,400
税込¥35,640
欠品中
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●接続ネジ(Φ):R1/4●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002925
アズワン品番67-4864-90
1個
¥32,400
税込¥35,640
欠品中
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002637
アズワン品番67-4862-26
1個
¥153,100
税込¥168,410
欠品中
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002635
アズワン品番67-4862-24
1個
¥104,200
税込¥114,620
欠品中
フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):●A:40●B:92●C:20●D:43●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002822
アズワン品番67-4864-03
1個
¥85,100
税込¥93,610
欠品中
フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):●A:35●B:81●C:17.5●D:38.5●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002821
アズワン品番67-4864-02
1個
¥74,400
税込¥81,840
欠品中
フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
仕様●接続ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):●A:50●B:110●C:25●D:55●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002823
アズワン品番67-4864-04
1個
¥105,800
税込¥116,380
欠品中
フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
仕様●接続ネジ:RC3/8●サイズ(mm):A:40、B:92、C:20、D:55●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002636
アズワン品番67-4862-25
1個
¥125,800
税込¥138,380
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002893
アズワン品番67-4864-74
1個
¥17,600
税込¥19,360
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002894
アズワン品番67-4864-75
1個
¥18,700
税込¥20,570
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):19●接続ネジ:R3/4●A(mm):100●B(mm):49●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002897
アズワン品番67-4864-78
1個
¥68,100
税込¥74,910
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●接続ネジ:R1/2●A(mm):96●B(mm):43●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002896
アズワン品番67-4864-77
1個
¥42,900
税込¥47,190
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●接続ネジ:R3/8●A(mm):77●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002895
アズワン品番67-4864-76
1個
¥31,600
税込¥34,760
欠品中
関連キーワード