148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
104 税込114
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボックス型なのでベッドメイクがしやすく吸水性に優れています。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)850×1930×200
1個ほか
5,148 税込5,663
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて使いやすいディスポーザブルタイプです。 蓋の空気孔により、最後まで栄養剤の注入がスムーズです。
仕様オートクレーブ不可 材質ボトル/PP(ポリプロピレン)、管/シリコンゴム 長さ(mm)70 容量(mL)500 アズワン品番0-9180-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B3X00010 寸法(外径×高さ)(mm)85×45 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
809 税込890
翌々日出荷




伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。 止血帯や駆血帯として。 シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
1個
特価
743 税込817
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

指先を異径にすることで、指先のダブつきがなくなり、細かい作業がしやすくなりました。
仕様実用新案登録済 材質外側/ゴム(滑止加工)、内側/メリヤス 入数(双)1
1双
950 税込1,045
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水で洗浄・オートクレーブ(121℃)で滅菌しています。
付属品フリップキャップ(Φ19.5mm) 材質本体/硼珪酸ガラス、フリップキャップ/ポリプロピレン(金属部アルミ)、ゴム栓/ブチルゴム
1箱(5本)ほか
6,590 税込7,249
翌々日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8 内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材は皮下2.6mm竹ヒゴを使用しています。汚れにくく、耐久性に優れ、熱伝導率が高いため、ひんやり感も抜群です。竹表面をプレスしているので高さが揃っており、つるつるとした肌触りです。四隅にはゴムバンド付きです。竹は他の木材と比べると格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサスティナブルな素材です
混率(%)表地/竹、裏地/紙(四隅ゴムバンド付き)、ヘリ/綿100
1個
6,470 税込7,117
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴貫通は切込みを入れるだけゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開ける事ができ、穴開け作業が容易です。穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
1個
2,099 税込2,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ無し(ゴム足) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
155,000 税込170,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座標番号を黒色で本体に印刷しています。 すべり止めゴム付きです。 -80℃での保存が可能です。
仕様オートクレーブ可能 材質アルミニウム製 収納本数(本)48本
1個
4,440 税込4,884
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重100kg 材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張り キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し) 床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入り パイプ径(Φmm)25 アズワン品番0-1583-11
1個
399 税込439
翌々日出荷

柔軟性と弾力性に優れ、肌触りがソフトです。 高い透湿性・耐油性・耐薬品性を持っています。 袖口にずれ落ち防止のゴム付きです。
アズワン品番8-3042-01 材質PU(ポリウレタン) 厚さ(mm)30~50 入数(枚)20 機能耐油・耐薬品・透湿性 全長(cm)60 左右区別左右兼用
1箱(20枚)
9,790 税込10,769
当日出荷

1本
1,840 税込2,024
8日以内出荷

着脱楽々なディスポタイプ。感染対策に有用な、ディスポーザブルのストレッチャーカバーです。 カバー両端がゴム付きなので取付けが容易で、かつ外れにくいです。 表面は肌触りの良い吸水素材です。 裏面はフィルムなので、血液・体液を通しません。
材質表面/PP(ポリプロピレン)、裏面/PE(ポリエチレン)フィルム 寸法(幅W×長さL)(mm)700(折り返し(片側100)を含みません)×1900 アズワン品番7-3077-01
1袋(10枚)
4,240 税込4,664
翌々日出荷

ポット内のガスを置換可能!
用途シリコンゴムパッキン付き 材質ステンレス
1個
36,900 税込40,590
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
46,000 税込50,600
当日出荷

アズワン試験槽
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS304 外装塗装
仕様●内寸:285×230×200h アズワン品番65-9241-29
1個
46,500 税込51,150
6日以内出荷

アズワン試験槽2型
断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS305 外装塗装
仕様●内寸:490×290×200h アズワン品番65-9241-28
1個
56,250 税込61,875
6日以内出荷

アズワン試験槽4型
。断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS307 外装塗装
仕様●内寸:600×355×155h アズワン品番65-9241-26
1個
66,600 税込73,260
6日以内出荷

天板はすべりにくいゴムマット付きです。
材質本体/スチール、天板/塩ビシート 質量(kg)7.5 耐荷重(kg)約30(1段あたり・平均荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×670 棚間隔(mm)349 キャスター径(Φmm)30(ストッパー無し) アズワン品番0-1165-01 棚高さ(mm)床から290
1台
21,000 税込23,100
当日出荷

綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
材質綿100% 袖丈(cm)50 股下(cm)80
1個
2,400 税込2,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属している底ゴムは、滑りにくいタイプですが、吸盤(別売)を付けますとより固定できます。吸盤付きアジャスター(別売)は微妙な高さ調節(0~30mm)ができますので大変便利です。
材質座部/ウレタン、脚部/ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)(ゴム足)25
1個
13,860 税込15,246
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm タイプコック付き 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-02
1本
5,831 税込6,414
当日出荷

座ることの出来るフタ付きバケツ 耐荷重約150kg ゴムホース固定穴付き GOOD DESIGN賞受賞
仕様●サイズ:W330×312×H338mm●材質:フタ・本体・ハンドル/PP(ポリプロピレン)、リング/PE(ポリエチレン)●重量:825g●容量:20L アズワン品番68-0989-91
1ケース(16個)
44,700 税込49,170
5日以内出荷

容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) タイプコック無し 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-01
1本
4,524 税込4,976
当日出荷

座ることの出来るフタ付きバケツ、耐荷重約150kg、ゴムホース固定穴付き、GOOD DESIGN賞受賞
仕様●サイズ:W282×267×H265mm●材質:フタ・本体・ハンドル/PP(ポリプロピレン)、リング/PE(ポリエチレン)●重量:825g●容量:10L アズワン品番68-0989-89
1ケース(24個)
47,900 税込52,690
5日以内出荷

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けが出来ます。
仕様袖ゴム入り、左腕ペン挿し付き 材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ) 表面抵抗値(Ω)106~8/□
1着
3,020 税込3,322
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

総ゴムダブリング一体成型により、強度に優れています。肩ゴム・腰バンドは着脱しやすいワンタッチバックルを使用しています。胸下まで完全防水の胴付き長靴。
1足
33,900 税込37,290
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 積載荷重(kg)20 全高(mm)809 キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴槽内でも使えるバスチェアーです。200~255mmの3段階高さ調節で操作しやすい大型ボタンを使用しています。滑り止めの効果の高いゴム系クッション付きで、お尻が痛くなりません。
1個
9,702 税込10,672
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
用途異物混入対策 グリーン グレードクラス1000(目安) 混率(%)導電糸入りポリエステル100
1着
6,494 税込7,143
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接触冷感・吸水速乾・消臭機能が特徴の商品です。こちらの商品は、両面使えるリバーシブル素材です。表地にはQ-MAX0.4以上の冷感素材を使用。裏面には柔らかな肌触りが特徴のソフト吸水速乾パイルを使用しています。エアコンが苦手な方でも快適に。節電、節約にもつながる商品です。ズレにくいよう四隅にはゴムバンド付きです。洗濯機で丸洗いが可能なので、いつでも清潔にご使用頂けます
混率(%)表地/ナイロン100、中綿/ポリエステル100(抗菌防臭)、裏地/パイル部:ポリエステル80・綿20(吸水速乾パイル)/グランド部:ポリエステル100 機能速乾/リバーシブル アズワン品番64-8027-83
1個
6,460 税込7,106
5日以内出荷

袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
ブルー 混率(%)ポリエステル100(導電糸入) クラス(目安)クラス1000
1着
6,494 税込7,143
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
ホワイト 混率(%)ポリエステル100(導電糸入) クラス(目安)クラス1000
1着
6,494 税込7,143
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。
用途袖・腰・裾ゴム入り左腕ペン挿し付き洗浄済 ブルー
1枚
5,190 税込5,709
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

袖部脱落防止樹脂ホック止め・センターファスナー・ウエストゴム絞り・腰裏付きのツナギ服です。 袖部はスリム形状でダブつきを防ぎます。
サイズLL ホワイト 総丈(cm)173 バスト(cm)124 ウエスト(cm)84~110 裄丈(cm)87 股下(cm)78 材質ポリエステル100%(導電糸入り) グレードクラス1000(目安) アズワン品番1-2680-13
1個
6,494 税込7,143
5日以内出荷