20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43 外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
1組
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,410 税込4,851
当日出荷

酸化防止剤・滑剤・紫外線吸収剤等の添加物を一切使用していません。
材質PE(ポリエチレン) 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(フタ)PS(ポリスチレン) 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
505 税込556
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,700 税込21,670
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。
寸法(mm)Φ11(Φ10)×5、Φ15.5(Φ14)×5、Φ23(Φ20)×5、貫通穴:Φ3.8 内径(Φmm)適合口:Φ10、Φ14.5、Φ20.3(3サイズ共用)
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引瓶用蓋(S-FN)のゴム部分の交換用です。 交換方法:工具(ドライバーとスパナ)を用いて蓋の内側のネジを外します。保護用飛沫防止板を外してからゴムを強く引く抜いてください。取り付ける時はゴムを入れてから保護用飛沫防止板をとめてください。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外径Φ83、内径Φ77、深さ24、高さ27 アズワン品番67-8735-44
1個
10,600 税込11,660
6日以内出荷

吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。 下口に穴付ゴム栓を取り付け、ドレンコックを装着することで連続ろ過が可能です。
材質硼珪酸ガラス
1個
49,400 税込54,340
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。ゴム栓を取り付けて直接フラスコに捕集できます。トラップとデュワー瓶を兼用
種別下部ストレート アズワン品番2-8099-03
1個
20,800 税込22,880
当日出荷

庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
1個
28,400 税込31,240
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン濾過セット
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ 材質硼珪酸ガラス アズワン品番4-3697-01
1セット
32,300 税込35,530
当日出荷

蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。 分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド 耐熱温度(℃)-20~80
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。 吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30 アズワン品番67-8735-43
1個
15,900 税込17,490
翌々日出荷

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
材質上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー)) 耐荷重(kg)27 伸縮範囲(mm)75~250 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)75
1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
1個
451 税込496
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
23,900 税込26,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


液自体が光るため、日常調整作業で抗がん剤の飛散有無や飛散箇所等の結果が容易に確認できます。
1セット
4,490 税込4,939
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)