スタンダードタイプのラテックス手袋です。
指先に滑り止め加工を施しています。
医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.05以上(掌部)
色青
入数(枚)100
規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合
全長(cm)24
エンボス加工指先エンボス
ラテックス蛋白によるアレルギーはありません。天然ゴムに近い柔らかさです。
色ホワイト
全長(mm)約300
材質合成ゴム(ポリイソプレン)
箱寸法(mm)320×155×90
一般的名称非天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00109000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード