材質天然ゴム
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
貫通穴加工済!耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
穴径(Φmm)5
穴数1
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
貫通穴加工済。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)19
使用温度範囲(℃)-70~200
規格8号
穴数1
サイズ(mm)上径28×下径23×高さ29
アズワン品番63-4114-55
入数1個
1個
¥1,298
税込¥1,428
17日以内出荷
関連キーワード