材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
材質天然ゴム
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0
材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン
寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200
質量(kg)8.6
容量(mL)100/300/500
フィルター直径(Φmm)47
アズワン品番4-6634-01
1台
¥397,000
税込¥436,700
12日以内出荷
関連キーワード