金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。
塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。
カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
色黒
容量(mL)400
使用温度範囲(℃)-40~100
適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-7953-83
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
特性艶消し
危険物の性状非水溶性
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
粉塵、液体飛沫防止に適しています。
UVカット。
両面強力曇り止め。
めがね併用可能です。
滑り止め付ゴムバンド。
仕様●ANSI Z87.1規格品●EN166規格品●材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ポリ塩化ビニル●サイズ:W160×D70×H80mm●レンズ:1.8mm厚
アズワン品番67-9332-17
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。
吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30
アズワン品番67-8735-43
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌々日出荷
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01
材質アルミ鋳造
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)
電源100V 50/60Hz 25W
型番HM-10
モーターくまとりモーター
電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)109×141×142
1台
¥46,700
税込¥51,370
当日出荷
矢印方向へしか液体やガスを通さないようにスプリング式ピストン弁を内蔵した軟質チューブ用です。ボディと内部弁はニッケルメッキ真鍮製、スプリングはSUS302製、Oリングはニトリルゴム(Buna-N)製でワッシャーは樹脂製です。分解はお勧めしません。耐熱+80℃、Cracking Pressure 6.9kPa。
バルブ種類チェックバルブ
タイル目地、シャワーカーテン、シリコンコーキング、ゴムパッキン等小物類に発生したカビの除去に。
ジェルタイプの洗浄剤が汚れに密着!液ダレしにくく垂直面のカビもしっかり包んで落とします。
ピンク色の液体で、塗った所がひと目で分かります。
気になる所にピンポイントで塗布。汚れた部分にムダなくしっかり塗れます。
不快な臭いがほとんどしません。
仕様●成分:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤●液性:アルカリ性●内容量:100g●使用量の目安:1mあたり7~10g(幅3mmの場合)
アズワン品番67-5282-17
1本
¥990
税込¥1,089
7日以内出荷
凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にする事ができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の保冷構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
用途付属品、標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ケ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種
仕様液体窒素使用量(mL):50/回、凍結コップ(SUS304)(mm):Φ75×H50(内径)・Φ85×H60(ゴム外寸法)、回転刃Z型(mm):70×10
質量(kg)約8.5
回転数(min-1[r.p.m])15000
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
モーター140W
カップ容量(mL)約100
回転方向真上から見て時計方向
処理能力5~10g/回
サイズ(mm)194×214×305
アズワン品番5-3252-21
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥265,000
税込¥291,500
10日以内出荷
関連キーワード