12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
1,380 税込1,518
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
569 税込626
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
909 税込1,000
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
1,850 税込2,035
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
2,870 税込3,157
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
1,010 税込1,111
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
389 税込428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
339 税込373
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
279 税込307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1セット 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) ※4-4231-01と4-4231-03のセットです 危険等級 アズワン品番4-4231-02 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
36,300 税込39,930
8日以内出荷

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1個 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) 危険等級 アズワン品番4-4231-01 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1個
15,200 税込16,720
14日以内出荷