2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。 用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。 振盪速度をデジタル表示します。
付属品点検検査書類 回転数(min-1[r.p.m])15~160 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)3(3Pプラグ・アースピン付き) 振幅(mm)25 使用周囲温度(℃)0~+50 サイズ(mm)300×254×148 アズワン品番2-7827-01-22 振盪方式往復・旋回切り替え式 振盪速度(min-1[r.p.m])15~160 振盪台寸法(mm)300×200 許容負荷荷重(kg)2
1台
150,000 税込165,000
欠品中

仕様急降下防止装置付き、過荷重防止バルブ付き 付属品ブリッジ×4個 材質アルミニウム・スチール 質量(kg)45 テーブル高さ(mm)100~680 テーブル寸法(mm)(幅)680×(奥行き)945 最大積載量(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×1945(ブリッジ含む)×100~680 アズワン品番8-8292-01 昇降方式足踏み油圧ジャッキ式 折りたたみ寸法(mm)(幅)370×(奥行)1025×(高さ)290
1個
341,000 税込375,100
60日以内出荷