6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
6,190 税込6,809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試薬瓶を1本1本しっかりとホールドしますので、地震等の災害時にも瓶の転倒を防止します。 ボトルプロテクターはPP(ポリプロピレン)製で、耐薬品性に優れています。 薬品トレー(PP-125N・PP-80)にセットする事により、試薬瓶を確実にガードしながら薬品庫へ収納できます。 100mL用から1L用まで様々な試薬瓶に対応できます(瓶の胴径にて選定ください)。
用途地震等の災害時にも瓶の転倒を防止 材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カバーガラスの洗浄や表面処理、染色、乾燥に適しています。100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーでの使用が可能です。
用途10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 種別ウォッシュアンドドライ アズワン品番3-5569-01
1個
8,390 税込9,229
当日出荷

電源不要の手動式のミキサーです。 カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。 目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂 軸径(Φmm)10 寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110 全長(mm)400 容量(mL)500 電源(V)100(50/60Hz)200VA 最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時) アズワン品番4-3671-01 先端径(Φmm)30 ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

Servo-Tray(サーボトレイ)は、繰り返し使えるバイアルキャリアで、標準サイズバイアル(20mL)が50本収納できます。シンチレーションカクテル耐性で、オートクレーブ可能です。Rack-System(ラックシステム)は、サンプル調整の際のバイアル保管用トレイで、持ち運びに使用します。仕切りを取り替えることで、20mLなら32本(4×8)、6mLバイアルなら50本(5×10)まで収納可能です。シンチレーションカクテル耐性で、除染も容易です。CardBoard Vual Tray(カードボードトレイ)は、仕切りのついたダンボールトレイです。列ごと数字が記入されており、サンプルも判別しやすく組み立ても容易です。
1箱(10セット)ほか
19,900 税込21,890
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)