49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
1本
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。
センサーK熱電対 センサー寸法(mm)Φ4×200 温度制御方式マイコン式比例制御 安全装置サーキットブレーカー 本体サイズ(mm)75×127×55 センサーコード長(m)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 仕様接続容量/抵抗負荷MAX12A
1個
21,900 税込24,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
最小表示単位1℃ データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力 定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷) 安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路 制御方式ON/OFF制御 寸法(mm)95×150×47(突起除く) 出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより 電源コード(m)2.0(3Pプラグ) 温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m 指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です) 温度設定範囲(℃)0~200 アズワン品番1-5238-41
1個
35,500 税込39,050
当日出荷


仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 12A 外寸(mm)210×297×367 安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止 電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き) 冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a) 温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式 温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時) アズワン品番1-5142-21 撹拌方式ウォータージェット噴流式 温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
1個
310,000 税込341,000
当日出荷

1個
1,860 税込2,046
当日出荷

水槽に冷却コイルを入れるだけで加熱・冷却ができます。撹拌機能を標準装備しています。オゾン破壊係数0、地球温暖化係数1未満の環境にやさしいノンフロン冷媒R1234yfを採用しています。「フロン排出抑制法」の対象外ですので、定期点検、記録の保存、フロン廃棄コストが不要になります。各種安全保護機能を搭載しています。
仕様使用液温度範囲:-10~+60℃ 質量(kg)18 表示方式PV・SVデジタル2段表示(0.1℃) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御±0.2℃ ※周囲温度32℃、設定温度20℃、水槽(S-1)、エチレングリコール水溶液12L使用時の参考値です。水槽、液量、設定温度、液種類により変わります。 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 加熱ヒーター1000W 使用液清水、エチレングリコール水溶液 保護装置漏電ブレーカ、圧縮機モータープロテクタ、高圧圧力スイッチ、上限温度異常検出 外寸法(mm)230×415×390 ※ 外径寸法に突起部分は含みません。 運転電流(50/60Hz)(A)最大13.2/12.8 冷媒R1234yf アズワン品番4-4566-01 撹拌方式噴流撹拌式 冷却能力350W/370W/at20℃、105W/145W/at -10℃ ※周囲温度32℃、使用液エチレングリコール水溶液での運転時(50/60Hz)
1個
357,000 税込392,700
当日出荷

1個
50,600 税込55,660
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンECサーモ
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)75×127×55 センサーK熱電対 安全装置サーキットブレーカー センサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m) 温度制御方式マイコン式比例制御 温度設定範囲(℃)0~200 アズワン品番1-4599-12 温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃) 接続容量(A)抵抗負荷MAX12
1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

アズワンECサーモ
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。 本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mm アズワン品番1-4599-11
1個
21,900 税込24,090
欠品中



設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
ベース部:白色 タイプワックス 精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上) 保管環境冷蔵
1箱(20枚)
2,990 税込3,289
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

設定温度に達した履歴を残します。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
タイプ化学変化 精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上) 保管環境冷蔵
1箱(20枚)
3,740 税込4,114
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


設定値と実測値がひと目でわかる2段デジタル表示式です。ペルチェ素子のPID制御により高精度の温度制御が可能です。タイマー付きです。天板が大きいため、大きい試料・サンプルの実験に適しています。冷却・加熱両方対応可能です。大きいプレートの冷却・加熱タイプ!
仕様温調方式:ペルチェユニット 付属品アクリルカバー 質量(kg)5 耐荷重(kg)5 プレート寸法(mm)280×190 安全装置過電流保護(ガラス管ヒューズ5A)、過昇防止(手動復帰型バイメタル(作動温度/70℃)) 電源コード(m)Pアース付きコード/2.5 材質(プレート)アルミニウム 最大消費電力(W)200 温度制御方式PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)310×262(突起含む)×110 温度設定範囲(℃)0~60(室温/-20~60) アズワン品番4-3765-01 タイマーONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
1個
174,000 税込191,400
10日以内出荷

設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
仕様ベース部色:白色 タイプワックス 精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上) 保管環境冷蔵
1箱(20枚)
2,990 税込3,289
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
保管環境冷蔵 タイプ化学変化 精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上)
1箱(20枚)
3,740 税込4,114
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,290 税込3,619
10日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(20枚)
2,440 税込2,684
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(20枚)
2,440 税込2,684
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5238-41-20 校正証明書一般校正
1個
47,500 税込52,250
14日以内出荷

ワックスタイプの石油系天然ワックスは食品添加物に認定され、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
保管環境冷蔵 タイプワックス 精度±2℃(170℃以下)、±3℃(180℃以上) ベース部:白色
1箱(20枚)
1,790 税込1,969
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FLIRサーモグラフィ FLIR E4/E5/E6/E8-EX用の固定スタンドがあると、設置式で熱画像の計測が簡単になります。
サービス分類レンタル
1台
337 税込371
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方 付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 寸法(mm)約129×22×87 質量(g)約200 電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電) 温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1) 分解能(℃)0.1 メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル) 解像度120×90ピクセル 視野角50°×37° 防塵防水性能IP54 フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル) 放射率設定0.00~1.00(可変) 動画MP4(480×360ピクセル) アズワン品番4-6423-01 特性防じん、防水 焦点距離固定最低合:0.5m フレームレート50Hz
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷

TIM03V サーモグラフィ アズワン 動画あり
デジカメを内蔵しており画像を保存すると熱画像とデジカメ画像を同時に保存できます。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合に通知します。
測定範囲(℃)-20~+350 仕様画像保存可能枚数:100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時) 付属品USBケーブル、microSDカード(16GB) 寸法(mm)74×95×234 質量(g)約345(電池含む) 電源(V)3.7充電式リチウムイオン電池(付属) 精度±2%または±2℃どちらか大きい方 対応OSWindows(R)10 分解能(℃)0.1 測定波長(μm)8~14 解像度32×32 視野角40°×40° 防塵防水性能IP54 アズワン品番3-9961-01 インターフェイスUSB
1個
73,900 税込81,290
翌々日出荷

熱を電気に変換するサーモモジュールです。 出力・高温での耐久性のバランスがとれた汎用タイプです。
温度(℃)(使用最大)200 電気抵抗(Ω)(27℃)2.24 サイズ(mm)48.0×56.5×1.35 アズワン品番4-4375-03
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌々日出荷

電子サーモの採用により、庫内温度の安定感がアップ。 用途に合わせて庫内温度の設定をHIGH/LOWの2段階に切り替えて使用できます。
消費電力(W)120 質量(kg)6 タイプ殺菌灯付 容量(L)10(おしぼり約50本) 電源AC100、50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×290 殺菌灯2W×1灯 アズワン品番0-1023-11 庫内寸法(mm)274×195×185 庫内温度(℃)(LOW)70、(HIGH)80 松吉医科器械コード20-3658-00
1個
64,350 税込70,785
翌々日出荷

1個
3,100 税込3,410
7日以内出荷

最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234 質量(g)約400(電池含む) 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)XP/7/8/10 温度測定範囲(℃)-20~250 精度(%)±2℃または±2 インターフェースUSB Mini-B 測定距離(mm)(最小)30 視野角40°×40° 防塵防水性能IP54 保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時) アズワン品番3-7406-01 保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
58,900 税込64,790
当日出荷

A・B両接点付きで加熱防止に適しています。
材質SUS304 仕様取り付けネジ:PT1/4 電圧(V)250 接点容量A/8A、B/16A
1個
5,030 税込5,533
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,180 税込3,498
当日出荷

仕様サーモペイント付き(70℃変色) 材質ブロック:アルミニウム 外形寸法(mm)97×74×50 材質(取手)ステンレス(SUS303) 穴深さ(mm)40
1台
22,400 税込24,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高解像度で鮮明な熱画像を表示します。 500℃の高温域まで測定可能です。 デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。
仕様(画像保存可能枚数)100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)、(インタフェース)USB 付属品USBケーブル、microSDカード(16GB) 寸法(mm)74×95×234 質量(g)約345(電池含む) 電源3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属) 測定範囲(℃)-20~500 精度±2%または±2℃どちらか大きい方 対応OSWindows(R)10、11 範囲(波長)8~14μm 分解能(℃)0.1 解像度160×120 視野角51°×63.5° 防塵防水性能IP54 アズワン品番4-2497-11
1台
99,800 税込109,780
当日出荷

付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製) 材質アルミニウム 寸法(mm)97×74×50 穴深さ(mm)40
1個
27,400 税込30,140
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。 場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP 使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
1個
2,440 税込2,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様最小設定温度単位(℃):0.1 付属品ステンレス架台 材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理) 質量(kg)5.5 容量(L)約1.5 電源AC100V 50/60Hz 4A 槽内寸法(mm)130×170×80 外寸(mm)160×315×300 型番PMC015A 安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー 電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き) 冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P) 温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示 温度設定範囲(℃)0~60 アズワン品番1-5138-11 温度調節精度(℃)±0.1~0.5
1個
318,000 税込349,800
当日出荷

前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個 材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス 使用温度範囲(℃)室温+5~80 電源(V)AC100 50/60Hz センサーサーミスタ 温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値) 外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ 温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能) 安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 ポンプマグネットポンプ 運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力) 温度設定範囲(℃)10~80
1台
242,000 税込266,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表地、中敷にサーモポリウレタン皮革を使用した抗菌仕様です。4個のバックルの内、先端のバックルを調整することで外反母趾に対応しています。4個のバックルで自分の足にピタッと合わすことが出来ます。裏材には足当たりがソフトなフェルトを使用しています。裏地には反発力があり、ソフトで靴の返りが良い「ラバロン」を使用、かかとには強化ゴムがついており、耐久性が抜群です。
材質【表地・中敷】抗菌サーモポリウレタン【裏材】フェルト【裏地】ラバロン(強化ゴム) ブラック サイズL(26.0~26.5cm) 質量(g)440 アズワン品番69-3835-79
1足
5,998 税込6,598
6日以内出荷