最高温度、最低温度、画面中央温度の3点を表示します。専用ソフトを使用して各ピクセルごとの温度を確認できます。アラーム設定可能で、上限下限温度をオーバーした場合にお知らせします。
寸法(mm)74×95×234
質量(g)約400(電池含む)
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
対応OSWindows(R)XP/7/8/10
温度測定範囲(℃)-20~250
精度(%)±2℃または±2
インターフェースUSB Mini-B
測定距離(mm)(最小)30
視野角40°×40°
防塵防水性能IP54
保存形式画像/BMP、動画/BDS/AVI(PC接続時)/BIN(本体単独使用時)
アズワン品番3-7406-01
保存可能枚数25000枚(付属の8GB microSDカード使用時)
1個
¥58,900
税込¥64,790
当日出荷
関連キーワード