16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質ステンレス 仕様シャフト(ステンレス製) 種別シャフト 寸法(mm)Φ10×480 高さ(mm)480 シャフト径(Φmm)10 アズワン品番2-7861-12
1本
3,790 税込4,169
翌々日出荷

簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質スチール 仕様シャフト(スチール製) 種別シャフト 寸法(mm)Φ10×480 高さ(mm)480 シャフト径(Φmm)10 アズワン品番2-7861-11
1本
2,290 税込2,519
当日出荷

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



多彩な取付方法ができ、スタンド・場所を選ばず作業できます。プラグ付き電源コードが標準装備、電源につなげればすぐに使用できます。シャフト長さ(420~580mm)は、容量にあわせて調整が可能です。
仕様動力:60W●シャフト長:420~580mm(無段伸縮式)●シャフト径:Φ10mm●インペラ径:120mm●電源コード長:2.8m●重量:8kg(シャフト、インペラ含む)●安全装置:過電圧・過負荷保護機能付き●据付機構:クランプ式本体サイズ(mm):142×180×320●PSE対応●※本機は防爆構造ではありません。※別売で架台もございます。お問い合わせください。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])8~400(無段変速) 撹拌容量(L)10~100 アズワン品番2-180-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
147,000 税込161,700
29日以内出荷

材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304) 付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
1台
105,000 税込115,500
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質ステンレス鋼板製(電解研磨仕上げ)、柄部分/ステンレスパイプ(パイプキャップ付き)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビュレットの固定ができます。 破損防止のためクリップは合成ゴム製です。
材質アルミダイキャスト 適合径(Φmm)5~25(ビュレット) 支柱径(Φmm)(適合)10~16
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,100 税込41,910
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン万能攪拌機
仕様据付機構:クランプ式、回転数(rpm):8~400(無段変速) 質量(kg)8(シャフト、インペラ含む) シャフト径(Φmm)Φ10 電源AC100V 50/60Hz 型番NP-60 安全装置過電圧・過負荷保護機能付き 電源コード(m)2.8 撹拌容量(L)10~100 本体サイズ(mm)142×180×320 動力60W シャフト長さ(mm)420~580(無段伸縮式) アズワン品番2-180-01 インペラ径(mm)120
1個
135,000 税込148,500
17日以内出荷

細身のグリップが掌にフィットします。
1本
3,435 税込3,779
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた静電気拡散性と耐薬品性の羽根型撹拌棒です。
仕様●撹拌棒●羽根部サイズ:羽根/90×24mm、取付用シャフト部/Φ10×72mm、チャック/Φ8.0mm 材質PTFE EX 長さ(mm)450 シールNS 29/32、GL25 外径(Φmm)10 耐熱温度(℃)-200~+250 抵抗値10^6Ω アズワン品番4-6335-01
1本
84,600 税込93,060
翌々日出荷

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。
電源(V)AC100(50/60Hz) 校正証明書点検・検査書
1台
141,700 税込155,870
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)