丈なステンレスフレームです。
肘付きタイプの肘掛けは跳ね上げ式ですので、移乗等がスムーズです。
肘無しタイプは介助者がスムーズに作業できます
仕様組み立て式(要工具)
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、座面・背もたれ/PE(ポリエチレン)
質量(kg)6
耐荷重100kg
座面高さ(mm)360~460(25間隔・5段階調節)
肘高さ(mm)520~620
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)395×290
消毒方法アルコール・塩素系消毒可
レバーを下げると、90°ピッチで座面がスムーズに回転します。
仕様(座面)90°ピッチで回転・ロック、組み立て式
材質座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、パイプ/アルミニウム、グリップ・マット/EVA樹脂
質量(kg)5.7
耐荷重120kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×550×780~880
座面高さ(mm)450~550・5段階調節(25ピッチ)
アズワン品番0-8070-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×330
先端径(Φmm)(パイプ)28
1脚
¥28,413
税込¥31,254
翌々日出荷
ひじ掛けはロックできるので、安全です。
材質座部・背もたれ/PE(ポリエチレン)、グリップ・マット/EVA樹脂、パイプ/アルミニウム
耐荷重120kg
座面高さ(mm)390~490・5段階調節(25ピッチ)
先端径(Φmm)(パイプ)28
1個
¥2,475
税込¥2,723
翌々日出荷
仕様8800用 交換便座
材質カバー/ナイロン
アズワン品番0-870-18
1個
¥10,395
税込¥11,435
翌々日出荷
仕様組み立て式(要工具)
材質フレーム/アルミニウム、肘掛/PE(ポリエチレン)、カバー/ナイロン、座部/PVCフォーム
質量(kg)7
キャスターΦ100mm(後2輪ダブルロックストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×570×810
座面高さ(mm)480
座幅(mm)(内寸法)470
キャスター金具ステンレス(SUS304)
アズワン品番0-870-06
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×400
1個
¥61,380
税込¥67,518
翌々日出荷
無段階でリクライニングの角度調節ができます。
肘かけは4段階に高さ調節ができます。
足元左右にはみ出し防止の可動式レッグガードを標準装備しています。
車軸の旋回と車輪の回転を同時にロックできるダブルロック機能と、後輪には直進ガイド機能付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、背もたれ・足元/無吸水硬質ウレタン、座面/EVA樹脂、ヘッドレスト・背カバー/PE(ポリエステル)
寸法(mm)リクライニング時/(幅)540×(奥行)1600・1665×(高さ)750・770、ヘッドレスト高さ/230・280、肘掛け高さ/0・150・200・250mm(座面より)
質量(kg)26.6
キャスターΦ100mm(オールステンレスダブルロックキャスター)
型番ALIV
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1030×1190/1240
座面高さ(mm)ノーマル時/(前)480・(後)430mm、フルリクライニング時/495
アズワン品番0-7264-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×380
1台
¥465,300
税込¥511,830
4日以内出荷
やわらかいウレタンクッションが座り心地のよいシャワーキャリアーです。大きな後輪ホイールは、移動介助の負担を軽減します。ステップは場所を取らない収納式です。 メーカー品番HT6130のひじ掛けはプッシュボタンを押すとロックが外れ、着座・移動が簡単です。座面高さが3段階調節できます。
付属品固定ベルト×1本・角型シートカバー(EVA樹脂)・フタ付きバケツ(ポリプロピレン製)
質量(kg)13
キャスター前輪/Φ100mm(ストッパー付き)、後輪/Φ350mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820×930
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
浴槽内でも使えるバスチェアーです。200~255mmの3段階高さ調節で操作しやすい大型ボタンを使用しています。滑り止めの効果の高いゴム系クッション付きで、お尻が痛くなりません。
寝たままの状態でシャンプーができ、車椅子でも使用することができます。
ひとつのタンクで給排水を機能的に行い、準備や片づけ、持ち運びも簡単です。
関連キーワード