49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(500枚)ほか
5,140 税込5,654
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
滅菌済み 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法EOG滅菌 サイズ(mm)Φ90×15 アズワン品番1-7484-01 身・フタ厚さ(mm)0.8 径(Φmm)90 高さ(mm)15 仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。 トラスコ品番828-6453 耐熱温度(℃)約70
1箱(500組)
10,500 税込11,550
当日出荷

アズワンシャーレ
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品フタ付 仕様オートクレーブ可 材質硼珪酸ガラス3.3 熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
1個
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手指・手のひらの細菌・汚染度が判定できます。手形形状ですので自社で調整した培地を無駄なく充填し、低コストで検査ができます。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 寸法(mm)175×460×20
1袋(10枚)ほか
1,860 税込2,046
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズノールシャーレ アズワン 動画あり
持ちやすさや、積み重ね時の横滑りしにくい構造などにこだわった、電子線滅菌済シャーレです。外周にリブがついていますので、積み重ねても崩れにくい形状です。透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性をそこないません。底面には4分割ポイントが付いていますので、コロニー観察に便利です。
仕様径×高さ(mm):Φ90×15 材質PS(ポリスチレン)
1箱(10枚×50袋)ほか
9,590 税込10,549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試料入りのシャーレをそのままインキュベータに入れる事ができます。 オートクレーブ可能です。
収納枚数(枚)6 材質ステンレス(SUS304)
1個
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ47mmのフィルターや、濾紙を使用して培養する際のシャーレです。
滅菌済み 材質PS 径(Φmm)52 高さ(mm)10 滅菌方法EOG滅菌 アズワン品番2-127-01
1袋(10枚)
1,247 税込1,372
当日出荷

アズワンCHICシャーレ
積み重ねても安心なリブ付きです。 すべり止めリブ付き EOG滅菌済み
材質PS アズワン品番6-9742-01
1箱(10枚×50包)
10,900 税込11,990
当日出荷

1個
8,316 税込9,148
欠品中

1セット(50包×10枚)
13,300 税込14,630
当日出荷

1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(500枚)
9,230 税込10,153
当日出荷



外周にリブが付いていますので、積み重ねても崩れにくい形状です。 透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。 フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性を損ないません。 底面には4分割ポイントが付いていますので、コロニー観察に便利です。 持ちやすさや、積み重ね時の横滑りしにくい構造などにこだわった、電子線滅菌済シャーレ
材質PS(ポリスチレン) 高さ(mm)15 径(Φmm)90 アズワン品番3-1491-02
1袋(10枚)
429 税込472
当日出荷

仕様●材質:耐熱ガラス●耐熱温度差:約120℃●本体サイズ:約Φ90×H21mm●蓋サイズ:約Φ95×H20mm●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
1式
4,400 税込4,840
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご好評のアズノール滅菌シャーレがまとめ買いでお得です。外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。
アズワン品番1-7484-11 仕様滑り止めリブ付 材質PS(ポリスチレン) 厚さ(mm)0.8 滅菌EOG滅菌済 身の高さ(mm)15 身の径(Φmm)90
1ケース(5000枚)
93,900 税込103,290
翌々日出荷

石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。
材質石英ガラス 板厚(mm)2
1組
57,900 税込63,690
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304) 収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
1個
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,390 税込4,829
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(250枚)
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーレの内側を下向きになるように保持し、作業面からは一定距離浮かせているのでコンタミネーションのリスクが軽減します。培地・検体の分注、釣菌時に役立ちます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 適合サイズ(mm)シャーレ径Φ90、Φ60 寸法(mm)100×100×150 アズワン品番2-4214-01
1個
2,090 税込2,299
当日出荷

1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
1,270 税込1,397
当日出荷

シャーレをまとめて逆さにできます。シャーレ収納後まとめて上下を逆さにし、インキュベータに入れることができるので効率よく菌検査ができます。開閉可能なフタが上下に付いているので、 どちらからでもシャーレが取り出せます。
材質ステンレス(SUS304) 適合サイズ(Φmm)シャーレ:90 寸法(mm)145×100×157 シャーレ収納数(枚)10枚(シャーレ高さ:15mmの場合) アズワン品番2-4217-01
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

底面も使用でき、底面使用時はΦ150タイプのシャーレが使用可能です。しっかりとした重量で安定感に優れています。大きめのΦ150mmタイプまで対応!!
材質アルミニウム、鉄 質量(kg)2.4 サイズ(mm)Φ160×50 アズワン品番4-4736-01 対応サイズ(Φmm)Φ150mmまでのシャーレ(型番/VTC-D150、FaLcon Φ150タイプなど)
1個
25,400 税込27,940
当日出荷

庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
1台
141,000 税込155,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーレのスタッキングが安定します。 岡持ち効果で液面が揺れにくいため、移動や保管に便利です。
材質SUS304
1個
6,760 税込7,436
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

阻止円形成における円筒状検定用カップをシャーレ上に容易かつ正確に投下することができます。一度に4個の円筒を投下することができ、同一円周上に同時に投下します。円筒は、日本抗生物質検定基準準拠製品です。
仕様シャーレ処理枚数:160(6P)~250(4P)枚、カップ最大実装数:約1000個、検定用カップ入数:1袋(100個入) 種別カップドロッパー用 生物検定用カップ 質量(kg)約20kg(カップ未実装時) 規格日本抗生物質検定基準 サイズ(mm)内径Φ6×外径Φ8×高さ10 アズワン品番3-3391-11
1袋
29,900 税込32,890
6日以内出荷

ハイブリバッグ、タッパーやシャーレ等を使用可能です。
仕様シーソーユニット、振とう角: ±7° アズワン品番4-2563-15
1個
46,200 税込50,820
当日出荷

ハイブリダイゼーションはもちろんのこと、ゲルの染脱色、酵素反応やメンブレン洗浄作業が可能なシェイキングインキュベーターです。振とうキットは簡単に交換が可能で、工具は必要ありません。「ボトル回転・チューブ転倒回転・シーソー振とう」の3種類の攪拌方法に対応します。専用ボトル、チューブ、タッパーやシャーレなど、オプションを交換することで様々な使用用途に対応しています。ハイブリダイゼーションに必須のアイテム!
仕様温度分布精度(JTM K05):±0.6℃(at55℃)、振とう方式: ボトル回転式、チューブ転倒回転式、シーソー振とう式 安全装置過電流保護ヒューズ、過昇防止サーモスタット、アラーム警告表示 温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω 回転速度(min-1[r.p.m])7~40 温度設定範囲(℃)室温+5~80 温度変動(JIS)±0.2℃(at55℃) アズワン品番4-2563-01 対流方式強制対流方式 タイマー99時間59分(1分刻み) 温度勾配(JIS)2.0℃(at 55℃)
1台
320,000 税込352,000
当日出荷

1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE 透明 チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
1袋(50枚)
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)