3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

パソコン接続時は圧力変化を画面で見ながら測定及び測定データ保存が可能です。 測定データはCSV形式のファイルで保存されるため、表計算ソフト等で分析可能です。
仕様測定圧:差圧、(測定媒体)窒素・酸素等の非腐食性気体 付属品シリコンカバー、専用ホース(2m)、PC接続用USBケーブル、専用ソフト(CD-ROM) 材質本体/難燃性ABS樹脂 質量(g)212(電池除く) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)76×135×35(突起部除く) メモリー(内蔵)16MB(圧力データ約331万個保存可能) サンプリング(間隔)12段階(10ms・20ms・50ms・100ms・200ms・500ms・1sec・2sec・5sec・10sec・30sec・60sec) 接続口(圧力)ワンタッチホースジョイント(チューブ外径Φ4mm)※ルアーフィッティングに変更可能
1個
199,000 税込218,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0 材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン 寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200 質量(kg)8.6 容量(mL)100/300/500 フィルター直径(Φmm)47 アズワン品番4-6634-01
1台
397,000 税込436,700
12日以内出荷