18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


温度による粘度変化が小さく、密閉系での耐熱性に優れた無色なシリコーン系オイルです。パウチ容器入りで使用後、圧縮廃棄することが可能です。主に密閉系装置・熱交換器やボイラーで、高い耐熱性が求められる熱媒として適しています。
使用温度範囲(℃)-40~+425 引火点(℃)120 外観無色透明・無臭 液体 流動点(℃)‐55.0 危険等級 動粘度(mm2/s)4~6 アズワン品番4-4664-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1パック
28,300 税込31,130
当日出荷

小さな容器を安定した低回転!低速でも安定した回転が可能です。スターラーの底面はシリコンモールドになっている為、安定性があります。キュベットなどの小さな容器の撹拌に適しています。
種別50~1500rpm アズワン品番3-9511-03
1個
20,500 税込22,550
当日出荷

上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
材質上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー)) 耐荷重(kg)27 伸縮範囲(mm)75~250 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)75
1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)82.5×3.8 容量(g)85/個 質量(g)181.4(※容器含む) 材質シリコン
1個
1,584 税込1,742
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
1台
295,000 税込324,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1セット 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) ※4-4231-01と4-4231-03のセットです 危険等級 アズワン品番4-4231-02 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
36,300 税込39,930
8日以内出荷

A剤:主剤、C剤:硬化剤を使用した「常温(23℃)×1.5hr」の短時間で硬化する型取り材です。脱泡処理済みで、手作業でも使用しやすいようWカートリッジ容器に充填され、2液がノズルで混合され吐出されます。シリコーンゴムでの型取り・成形・造形などに使用可能です。
仕様入数:1個 材質:付加反応型シリコーンゴム(半透明、中硬度、高引裂きタイプ) 硬化後特性例(100℃×10minプレス処理時):硬さ(JIS A)/46、引張強さ/6.2MPa、伸び/330%、引裂き強さ(アングル)/28N/mm 容器/容量:Wカートリッジ37mL/A剤=34mL・C剤=3.5mL 硬化時間:10分(at 100℃) 危険等級 アズワン品番4-4231-01 保管環境冷蔵品 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.5mL 危険物の性状非水溶性
1個
15,200 税込16,720
14日以内出荷

ろ過作業に適したスタンダードタイプです。フィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):Φ47、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7) 穴径(μm)10 アズワン品番4-457-01
1個
28,600 税込31,460
翌々日出荷

温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404 アズワン品番4-4230-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1パック
9,306 税込10,237
翌々日出荷


蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。 分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド 耐熱温度(℃)-20~80
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm タンク容量(L)20
1セット
10,100 税込11,110
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30) 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 5A プレート寸法(mm)175×160 型番HS-7BHSD モーターインダクションモーター 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 温度調節デジタルPID制御 サイズ(mm)180×220×140(415) アズワン品番1-246-12 マグネット強度0.2T
1個
140,000 税込154,000
当日出荷

ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7) 穴径(μm)10 アズワン品番4-457-03
1個
34,300 税込37,730
翌々日出荷

ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7) 穴径(μm)20 アズワン品番4-457-02
1個
30,900 税込33,990
当日出荷

液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1200 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 アズワン品番1-246-12-22 校正証明書点検・検査書
1台
152,000 税込167,200
15日以内出荷