11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで 付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト 寸法(mm)115×50×35 質量(kg)0.3 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番1-7608-31 適合シリンジ- スピードレンジ(mm/min)0.006~6 注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
1個
85,900 税込94,490
当日出荷

主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 流量(mL/h)0.1~300 保証期間3年 最大ストローク(mm)90 スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。設定条件と注入積算量が表示されます。
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50,000mP・s CMC溶液のような高粘度の液体でも送液が可能です。 主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量等、複数の条件設定が可能です。 ※シリンジは付属しておりません。
質量(kg)リニアフォース:9.8 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属) 本体寸法(mm)234×184×130 流量(mL/h)0.1~300(最大ストローク110mm) シリンジ取付数(本)2 適合シリンジ10~50mL スピードレンジ(mm/min)0.002~17.5
1個ほか
1,386 税込1,525
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL 仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min 材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz モーター小型ステッピングモーター 機能注入動作一時停止機能付き 流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
1個
147,000 税込161,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 保証期間3年 設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min 適合シリンジ10μL~10mL スピードレンジ(mm/min)0.001~9
1個
259,000 税込284,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用) アズワン品番1-5046-04 適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷