流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
色グレー
ホース長さ(m)【排水】1
接続管内径(Φmm)【排水】内径:38
槽深さ(mm)182
洗浄作業に便利なウォーターガン・エアーガンを組み込み可能な便利な流し台です。
幅(mm)【水切り】300
寸法(mm)1200×750×800(水槽まで)
質量(kg)30
径(Φmm)【排水ホース】36
槽深さ(mm)240
アズワン品番1-4245-01
1個
¥266,000
税込¥292,600
翌々日出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。
グースネックは360°回転します。
蛇口はメタルフリーです。
水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。
たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。
フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。
両手がフリーになりますので、作業性に優れています。
手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。
非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック
材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC
寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250
質量(kg)約20
高さ(mm)(蛇口)340
タイプ蛇口・フットスイッチ付
内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブル長(m)2(フットスイッチ)
外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14
安全装置過電流防止ヒューズ付
電源コード(m)2.5
ホース長さ(m)1.5(フレキホース)
保護等級IPX8(フットスイッチ)
呼び径(A)VP20
電源コード3Pプラグ
アズワン品番3-398-07
チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
¥199,000
税込¥218,900
10日以内出荷
高さ(mm)800、(背板90)
材質ステンレス(SUS430)
タイプ左水槽
槽深さ(mm)220
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。
真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。
減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番1-4243-01
材質ポリアミド・真鍮(バルブ)
接続口径(Φmm)8
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
接続口径(Φmm)Φ14
アズワン品番1-4243-02
材質(バルブ)黄銅
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
幅(mm)230
高さ(mm)130
奥行(mm)180
電圧(V)100
電源AC
到達圧力(Pa)6650
排気速度(50/60Hz)(L/min)6/7
到達真空度(kPa)6.65
吐出口径Φ8mmホースニップル
アズワン品番3-1476-01
吸込口径Φ8mmホースニップル
ポンプの種類ドライ
1個
¥60,700
税込¥66,770
翌々日出荷
真空実験の際の真空度を調節することができます。
アズワン品番1-3172-11
付属品取付けブラケット
寸法(mm)210×130×145
質量(g)600
最大流量(L/min)150
圧力調整範囲(kPa)10~750mmHg(約1.33~99.75kPa)
ニップル外径Φ8mm(ホース)
1個
¥58,500
税込¥64,350
当日出荷
簡便・清潔なオイル交換
構成(オイルドレインキット)バルブ、クイックコネクター、オイルドレインコネクター、Loctite542、シールテープ、MYKALデグリーサーワイプ、予備ホース
容易にリークテストが行えます。リークテスト用にポンプとレギュレーター・フィルターを一体化させています。レギュレーター付きで減圧作業が容易にコントロールできます。水滴用フィルタ装備でポンプ側への水滴の侵入を軽減します。
仕様設定圧力範囲(Pa):約-0.093M(レギュレーター単体能力-0.1M+ポンプ到達圧力0.0065M)、内蔵ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ、付属品(mm):真空ホース1m(外径Φ14ホースニップル用)×1本
質量(kg)約4.2
電源AC100V 50/60Hz 0.4A
到達圧力(Pa)6.65k(ポンプ単体能力)
接続口(mm)外径Φ14ホースニップル
排気速度6/7(50/60Hz)L/min(ポンプ単体能力)
サイズ(mm)200×230×191(※ツマミの突起部除く)
アズワン品番3-6773-02
1個
¥100,000
税込¥110,000
翌々日出荷
ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M
付属品ソルボシート(1-6888-01)
質量(kg)約11
外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く)
内寸(mm)260×260×260
アズワン品番4-440-01
許容真空度(Pa)約133
1個
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
仕様真空ポンプ:GCD-051X、セット内容(mm):真空ポンプ、オイルミストトラップ、チューブジョイント、真空ホース(Φ9×Φ24)×2m、選定対応機種:AVO-シリーズ全機種
電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)
排気速度(L/min)50/60(50/60Hz)
アズワン品番3-8687-01
1セット
¥312,000
税込¥343,200
翌々日出荷
不活性ガスのガス置換用です。真空ポンプとつなぎ、ホースや三方コック等と合わせて使用可能です。
材質硼珪酸ガラス-1
接続口径Φ8mm
長さ(m)1
材質天然ゴム
使用可能温度範囲-50~+80℃
耐真空圧(Pa)13
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC
タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし)
口内径(Φmm)(タンク) 36
ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm
アズワン品番4-2155-01
1個
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。
別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20
口内径(Φmm)(タンク)49
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-04
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。
本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル
付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)
材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)
減圧許容度1Torr(約133Pa)
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50
外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100
材質天然ゴム
長さ(m)2~10
使用温度範囲(℃)-50~+80
耐真空圧(Pa)13
サービス分類オーダー・加工
オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き
寸法(mm)【シンク】556×420×250(×2槽)
質量(kg)約29
外寸(mm)1200×500×900
アズワン品番3-5344-02
1個
¥189,000
税込¥207,900
当日出荷
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01
仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm
材質真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)観測窓:280×270
質量(kg)約29
外寸法(mm)380×350×520
庫内寸法(mm)300×300×285
真空到達度133Pa(1Torr)
1台
¥412,000
税込¥453,200
10日以内出荷
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しています。
真空室内に設置した遠赤ヒーターにより乾燥時間が短縮できます。ヒーター消費電力が従来品の1/2以下です。真空室内加熱により本体の小型・軽量化を実現しました。
アズワン品番1-6000-01
仕様真空室内温度調節範囲:室温~150℃乾燥品到達最高温度:275℃真空バルブホースニップル径:Φ8mm加熱温度範囲(℃):常温~275
付属品金網棚:2枚
材質真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)観測窓:280×270
質量(kg)約31
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)300×300×275
電源コード(m)約1.5 3Pプラグ
ヒーター容量(W)500
真空到達度133Pa(1Torr)
1個
¥435,000
税込¥478,500
当日出荷
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン
タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)
タンク容量(L)5
アズワン品番4-2155-05
タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
関連キーワード