材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル
耐熱温度(℃)600
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル
耐熱温度(℃)600
ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm)
材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33
電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz
制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御
寸法D(Φmm)8.5
最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷)
温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃
温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
ビーカー内を投げ込み式ヒーターで直接温調します。
K熱電対により温度を直接測定するため、高精度な温調が可能です。
高精度な温調が可能です。
材質ヒーター部/SUS316L、ターミナルボックス/フェノール樹脂、K熱電対シース部/SUS316
長さ(mm)約135(支持シャフトからヒーター下部まで)
質量(kg)約0.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(プラグ付き)
ヒーター容量(W)300
本体長さ(mm)160
アズワン品番4-5045-01
1個
¥26,900
税込¥29,590
10日以内出荷
関連キーワード