仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型
材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス
リード線(m)2
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
種別Φ8.0×1000mm
アズワン品番3-5398-01
1個
¥19,500
税込¥21,450
12日以内出荷
高温域での測定に適しています。
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール
端末仕様M4Y端子
リード線(m)2
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
材質シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)
温度範囲(℃)0~200
リード線(m)2 (圧着Y端子付)
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
温度範囲(℃)-50~+650
リード線(m)2
配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線
規格JIS C1605 クラス2
リード線(m)2
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)
測定温度範囲(℃)0~650
シース部分は曲げることができます(繰り返しは不可)。配管に密着させ安定した測定が可能です。廃水、排気、成型機、加熱炉などの配管測定に適します。
材質(シース)SUS316
リード線(m)2
熱電対K(クラス2)
測定温度範囲(℃)0~500
被覆(リード線)ガラス繊維
材質(リング)SUS304
シース部寸法(Φmm×mm)3.2×100
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温域での測定に適しています。
種別Φ3.2×3000mm
アズワン品番1-3947-04
1個
¥29,400
税込¥32,340
4日以内出荷
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(英語)
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正(中国語)
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書JCSS校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(英語)
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
校正証明書一般校正
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●JCSS校正証明書付●校正ポイント:400/800℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番64-3722-97
校正証明書JCSS校正
1個
¥101,000
税込¥111,100
61日以内出荷
K熱電対に比べ、低温度域で測定精度の高いT熱電対センサーです。-200℃までの測定ができるため、液体窒素やドライアイスにも利用可能です。SUS316製シース採用で、耐腐食性があります。超低温向けセンサー
材質シース部/SUS316、リード線/ビニル被覆
規格JIS C1605 クラス2
接続端子ミニチュアコネクタ(オス)
測温接点非接地形
リード線長さl(mm)補償導線:1000
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(。繰り返しは不可)。
仕様温度範囲(℃):0~900●シース径×長さ(mm):Φ8.0×1000●材質:シース/ステンレス(SUS316)、リード線/ビニール●リード線長:2m●オメガコネクター付き●校正証明書3点セット(検査成績書、校正証明書、トレーサビリティー体系図)●校正ポイント:100&200℃※校正ポイントが上記以外の場合は事前にご連絡ください、別途お見積となります。
アズワン品番64-3723-44
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
17日以内出荷
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書JCSS校正
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書JCSS校正
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書JCSS校正
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書一般校正
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書JCSS校正
高温域での測定に適しています。耐熱・耐食性に優れています(※但し硫黄には適していません)。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード
1
2
3
次へ