14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます。 陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です。 ロール状態の保存でおよそ5年間、ガラス等に貼った状態で6か月間静電気の効果が持続します。
材質PP 厚さ(mm)0.05 シートサイズ(mm)600×800 アズワン品番4-2283-01
1セット(10枚)
3,990 税込4,389
当日出荷

強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個 材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm) 幅(mm)900
1セット
6,180 税込6,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不要になったらキレイに剥がすことが可能です。 原状復帰が必要な賃貸オフィスの他、古くなったホワイトボードや黒板のリニューアルにも適しています。 壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。 貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。 表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。 必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏弱粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個 材質(本体)弱粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm) 幅(mm)900
1セット
6,180 税込6,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

春の店舗ディスプレイにおすすめのクロス。壁に飾っても、陳列テーブルに敷いても使える万能シートです。
仕様●素材:ポリエステル●サイズ:1×1m、厚み/0.2mm●片面
1枚
7,590 税込8,349
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・熱衝撃性に優れています。 熱伝導率が低く、優れた断熱効果を発揮します。 蓄熱量が低く、優れた省エネ効果を発揮します。
用途一般断熱材、窯炉の天井、炉壁の断熱ライニング材、バックアップ材、炉内各部の膨脹代充填材など 材質アルカリアースシリケート(AES)ウール 寸法(mm)600×1200 最高耐熱温度(℃)1300
1巻
4,390 税込4,829
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴーグル1個を収納可能なケースです。フタ付きですのでホコリを防ぎます。卓上・壁掛けどちらでも使用可能です。シングルMGは背面にマグネットシートで簡単に取付けできます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 有効内寸(mm)193×89×85 外寸法(mm)200×95×140
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。 1枚ずつ容易に取り出しできます。 壁に取り付け可能な取り付け穴があります。
アズワン品番2-7851-01 材質塩化ビニル樹脂 寸法(mm)210×180×170(収納部130) 質量(g)約700 シートサイズ(mm)380×330(4つ折タイプ) 取付用ねじ穴Φ4.5mm×2ヶ所
1個
9,390 税込10,329
欠品中

壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。ケースに入れることで、さらに使いやすくなりました。MGタイプは背面がマグネットシートタイプです。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 取付穴径(Φmm)4.5
1個
5,049 税込5,554
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SG「スタイリッシュグリーン」、ハイグレードなアーティフィシャルグリーンです。生花と違い、面倒な水やりも一切いりません。落葉の心配もなく美しい形状を長く楽しめる上に、管理費などのランニングコスト削減に効果的。土を使用しておりませんので衛生環境にも配慮されております。ひとつひとつ丁寧に国内工場にて手作業で組み立て加工を行っておりますので、安心してお使いいただけます。ちょっとした壁スペースを有効活用し、癒しの空間を作れます!裏側に壁掛け用のフック引掛け穴が開いています。上下にアクセントをつけたオシャレなツインフレームです。付属のフックで簡単に壁掛けできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1台
17,900 税込19,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンITフォーム
t50mm品は920MHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓近傍でのアクセスポイント用ボックスは外部への電波漏洩を防ぎ、シールドフィルムや床面SSシートとの併用により、上下階及び内外との電波干渉を低減します。無線LANアクセスポイント用ボックスはSSシートとの合わせ技で、電波干渉を防ぎ、マルチパスを低減する電磁波制御材です。IOT納入事業者様が、システム導入時の無線LANアクセスポイントの機器調整用に使用(手元で数台を隔離して調整する使い方)された例も御座います。
仕様●サイズ:800×800×50mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□ アズワン品番67-2381-20
1枚
126,000 税込138,600
17日以内出荷

はずせて洗えて装着簡単!! 簡単着脱 取付け、取外しが簡単です。(カバーのみ) 洗浄 丸洗いができるので衛生的です。(カバーのみ) 安全性 薬品を一切使用していません。 無音 電撃殺虫器のような、いやな音がしません。 インテリアに 壁にかけてもOK、置いてもOK、間接照明にもなります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:300×170×H100mm●重量:730g●電源:単相100V(50Hz/60Hz切り替)●付属品:補虫シート(3枚)●誘虫ランプ:6W(FL6BL)●誘引有効面積:20m2●コード番号:AG3719 アズワン品番67-6903-28
1個
10,100 税込11,110
7日以内出荷

重曹パワーが面倒なお掃除のお手伝い!レンジ台・冷蔵庫などのキッチン周りから、壁や床などもお掃除できます。重曹のマイナスイオンの働きで汚れを良く落とします。界面活性剤を使っていないので二度拭きの必要がありません。泡が出ないから使いやすい!油汚れもスッキリ落とします。お徳用100枚!さらに+10枚の増量タイプ!!
材質レーヨン不織布 質量(g)約1606 シートサイズ(mm)約200×170 寸法(cm)約18×19.2×19 アズワン品番67-8176-55 配合成分アルカリイオン水、重炭酸イオン、炭酸イオン、BG、発酵エタノール
1個(300枚)
4,990 税込5,489
8日以内出荷

アズワンITフォーム
t25mm品は2.45G、5.2GHzを中心とした電波吸収体です。必ず反射体を裏に貼って使用してください。移動可能な天井収納アンテナBOXや電波衝立は、電波の指向性を調整し余分な電波を吸収・抑制しマルチパスを低減します。天井収納無線LANアクセスポイントは、天井内のデッキプレートの反射波で干渉を引き起こす為、電波吸収ボックスで上方への電波をカットし、下方電波の指向性を高め、余分な電波を吸収します。同フロアテナントでの隣接間仕切壁への設置や、電波衝立として、電波干渉防止とチャンネル確保を実現します。ガラス窓
仕様●サイズ:800×800×25mm●見掛密度:0.09±0.01g/cm3●表面硬度:58±5度●抵抗値:2×10^4Ω以下●表面抵抗値:9×10^4Ω/□ アズワン品番67-2381-18
1枚
66,600 税込73,260
17日以内出荷

2枚重ねで厚く、吸水性に優れています。 牛乳パックのリサイクルバージンパルプを配合した、肌にも環境にもやさしいソフトタイプです。 ケース開口部は、ハンドタオルが常に取り出しやすいように工夫された形状です。 環境にも肌にもやさしいエコハンドタオル。
シートサイズ(mm)200×170
1袋(200組)ほか
183 税込201
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)