のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。
アズワン品番3-9510-01
1袋(100枚)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂)
密度(g/cm3)1.0
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
アズワン品番4-3099-01
1袋(40枚)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
外形寸法(mm)310×160
滅菌済
アズワン品番4-3099-31
1袋(40枚)
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)0.1(day)以下
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
滅菌済
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
ヒートシーラーで袋口を閉じます。
内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)
引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2
時間(減衰)0.01秒
伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02
表面抵抗値(Ω)<10^12
ショーウィンドウをロマンチックに演出。
透明度が高い「高度透明塩ビ」を使用しています。
仕様●素材:塩化ビニル(透明)●サイズ:台紙/100×40cm●2種×各1枚●再剥離タイプ●片面●※簡単に剥がすことができますが、貼り付け場所や長期間の貼り付けの場合、色落ちや剥がれが発生する場合があります。●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。塩化ビニルシートへの上貼りはお控えください。
アズワン品番67-8943-42
1個
¥22,200
税込¥24,420
7日以内出荷
内側のPE層は、中の製品との間に摩擦電気を生じません。内側のPE層は防食性なので、中の製品を侵しません。
厚さ(μm)78.74-86.36
表面抵抗値(Ω)表面(EIA IS-5-A)/109Ω/sq以下、金属層(ASTM D-257)/102Ω/sq以下、内面(15%RH)/1012Ω/sq以下
アズワン品番2-6543-01
寸法(mm)80×135
1袋(100枚)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠
仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10
寸法(mm)360×260×195
質量(kg)8
測定精度±0.2N(±0.4%F.S.)
計測単位N
データ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト)
測定レンジ50N
サンプリング100回/秒
アズワン品番3-824-01
1台
¥934,000
税込¥1,027,400
43日以内出荷
性能(素材シール)50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
材質ポリエステル・銅・ニッケル
シンプルで真っ白な大型シールでおしゃれなクリスマスらしさを演出!。集客効果もバッチリ!
仕様●素材:ゲルポリシート●サイズ:31×20cm●再剥離タイプ:片面●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものはありません。塩化ビニルシートへの上貼りはお控えください。●※使用例の画像は別売りのスノータウンシールとの組み合わせです。
アズワン品番65-8115-20
1セット
¥6,210
税込¥6,831
5日以内出荷
1袋(200枚)
¥3,267
税込¥3,594
翌々日出荷
1袋(100枚)
¥2,693
税込¥2,962
翌々日出荷
1袋(200枚)
¥3,267
税込¥3,594
当日出荷
1袋(100枚)
¥2,693
税込¥2,962
翌々日出荷
1袋(100枚)
¥2,693
税込¥2,962
翌々日出荷
便利なハンガーオプションです。
材質樹脂(エラストマー)
1袋(200枚)
¥3,267
税込¥3,594
翌々日出荷
1袋
¥819
税込¥901
5日以内出荷
貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)13×30
材質表面基材/紙
厚さ(μm)120
適合テープ芯内径(Φmm)25
使用温度範囲(℃)-20~80
内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm)
入数(枚)100
シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
シール幅(mm)10
タックシール付
材質ミラーコート紙
寸法(mm)230×90
PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別USBタイプ
アズワン品番3-5439-01
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。
袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。
吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。
ヒートシール単独での使用もできます。
シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W
仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋
質量(kg)約2.4
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)330×155×95
シール寸法(mm)幅2×長200
アズワン品番5-5695-41
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
封緘シールやハンコでアレンジすればプチギフトに!
材質窓/OPP
寸法(mm)110×60×150
サンタやトナカイがハシゴに上っているデザインのウインドウシール。壁面はもちろん、ショーケースや窓、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。感染対策のビニールシートやアクリル板に貼っても
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:台紙/29.7×47cm●入数:2種×各1枚●弱粘着再剥離タイプ●片面●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。●※屋外でも使用できますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。
アズワン品番65-8117-62
1セット
¥1,280
税込¥1,408
5日以内出荷
シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。
付属品ヒーター線×2本、テフロンテープ×1枚、テフロンシート×2枚
質量(kg)5.8
消費電力(W)780
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)100×800×230
シール長さ(mm)600
シール幅(mm)2.8
シール能力(mm)0.4以下
アズワン品番7-3399-01
1台
¥43,956
税込¥48,352
当日出荷
壁面はもちろん、ショーケースや窓、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。感染対策のビニールシートやアクリル板に貼っても
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:台紙/60×90cm●入数:2種×各1枚●弱粘着再剥離タイプ●片面●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。●※屋外でも使用できますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。
アズワン品番65-8117-55
1セット
¥2,790
税込¥3,069
5日以内出荷
壁面はもちろん、ショーケースや窓、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。感染対策のビニールシートやアクリル板に貼っても
10本が2重袋に入ってγ線滅菌済インジケーターシールが貼られた梱包です。
材質バレル/PS、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ペン先/真鍮、インク/低ナトリウム
インク色青
アズワン品番3-5951-03
1袋(10本)
¥9,840
税込¥10,824
当日出荷
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。
機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-3/8-8●サイズ:A●コード番号:303-0002869
アズワン品番67-4864-50
1個
¥7,840
税込¥8,624
欠品中
材質は本体にPTFE、袋ナットにPCTFEを仕様しているので耐薬品性に優れています。
機能上、液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの動きをし、精度の良いシール構造となり、駅のニジミ、モレ等のない配管となります。
仕様●型番:SL-3/8-6●サイズ:A●コード番号:303-0002868
アズワン品番67-4864-49
1個
¥7,320
税込¥8,052
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ