ブロワーFAN(2台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下左右に風向を変えることができます。
タイマー付きです(最大10時間・10分毎)。
材質硬質PVC板
寸法(mm)220×160×130
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番4-2991-03
消費電力(A)2
1個
¥48,400
税込¥53,240
4日以内出荷
ブロワーFAN(2台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下左右に風向を変えることができます。
材質硬質PVC板
寸法(mm)220×160×130
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番4-2991-02
消費電力(A)2
1個
¥44,700
税込¥49,170
6日以内出荷
ブロワーFAN(1台)で強力風量です。
風量の調整が可能です。
上下に風向を変えることができます。
材質硬質PVC板
寸法(mm)140×120×120
質量(kg)0.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番4-2991-01
消費電力(A)1
1個
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
熱中症予防対策に。ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、。汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
関連キーワード