各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(フッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。テドラー(R)はデュポン社の登録商標です。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
材質テドラー(R)(PVF)
厚さ(mm)0.05
他のバッグでは透過しやすい無機ガス及びメタン・PVCモノマー・ホルムアルデヒドなどのガスに対し、ほとんど透過がありません。
5層構造で肉厚も120μmありますので機械的強度に優れています。
遮光性に優れているので光によるサンプル分解が不要です。
材質アルミラミネート型5層構造
スリーブタイプ片側PTFE(フッ素樹脂)製コック付
材質硼珪酸ガラス-1
カラム長さ(mm)300
材質(コック)ガラス
関連キーワード