「スタンド 撹拌器」の検索結果
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4.2
高さ(mm)900
シャフト径(Φmm)16
ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300
支柱サイズ(mm)Φ16×900
アズワン品番4-3042-01
1個
¥41,600
税込¥45,760
当日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
アズワン品番1-7490-01
1個
¥14,600
税込¥16,060
10日以内出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)2.5
タイプタイマー付
外形寸法(mm)98×155×164
電源AC100V 50/60Hz 80VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え機能
タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)
付属品ムッフ1個
質量(kg)約4
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)
ベース寸法(mm)287×175(内寸)
アズワン品番6-424-01
台座形状U形
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700
アズワン品番6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
1個
¥18,315
税込¥20,147
当日出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
回転数が見やすいデジタル表示です。低速から高速までスムーズな変速が可能です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様モーター出力:DC210W●電源コード長:1.6m●本体サイズ:125×265×270mm●重量:10kg●回転計:LED表示●サーマルブレーカーヒューズ付き●付属品:スタンド、撹拌棒Φ8×500mm、溶解型撹拌羽根Φ50mm●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大回転数(min-1[r.p.m])3000
アズワン品番1-7721-11-22
定格トルク(N・m[kgf・cm])0.68[7.0]
校正証明書点検・検査書
1個
¥210,000
税込¥231,000
15日以内出荷