94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。 ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。 耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105 材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
1袋(50本)
2,930 税込3,223
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。 タイプ片綿
1箱(100本)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
材質PU(ポリウレタン)100%
1袋(200個)ほか
10,500 税込11,550
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンKSスティック
水洗いして繰り返し使用できます。 転写シートに移し変えると数回使用できます。
寸法(mm)Φ2×150 材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン) アズワン品番1-9701-01
1袋(1本×50袋)
14,900 税込16,390
当日出荷

ハンドルが長いので持ちやすく、作業しやすいです。 ヘッドは熱接着されておりますので、接着剤が混入する心配がありません。
アズワン品番1-7696-01 全長(mm)127.5 タイプ片綿 材質(軸)PP(ポリプロピレン) 頭部寸法(mm)12.7×4.2×25.7 材質(ヘッド)PE(ポリエステル) ハンドル寸法(mm)5.2×3.0×25.7
1袋(50本×2包)
10,700 税込11,770
欠品中

耐磨耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組み立て作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。 仕様γ線滅菌済 材質ヘッド/PU(ポリウレタン)、スティック/PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)
8,340 税込9,174
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質ローラー/PU(ポリウレタン)
1個
特価
14,200 税込15,620
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

発塵性・溶解性が低く、吸収力も優れています。二重にクリーンパックされているので、クリーンルームで安心してお使いいただけます。
タイプ片綿 材質(軸)PP(ポリプロピレン) 材質(ヘッド)ポリウレタン(スポンジタイプ)
1箱(500本)
16,137 税込17,751
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン) 表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
1袋(24本)ほか
特価
15,120 税込16,632
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,420 税込2,662
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質先端部/導電性ポリウレタン、軸/導電性PP(ポリプロピレン) 先端寸法(mm)2角 型番MPS2024-AS 表面抵抗10^8Ω(軸10^10Ω) アズワン品番1-7685-07
1個
22,220 税込24,442
12日以内出荷


1本
299 税込329
翌々日出荷

ポリエステル長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。 発塵性・溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。 二重にクリーンパックされていますので、クリーンルームでご使用いただけます。
仕様γ線滅菌済 材質ヘッド/ポリエステル長繊維、スティック/PP(ポリプロピレン)
1ケース(100本)ほか
6,840 税込7,524
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304) 表面抵抗(Ω)108
1個
24,100 税込26,510
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

変色が長く保持されます。
仕様プラスチックケース入 材質PP(ポリプロピレン) 長さ(mm)60 幅(mm)5 タイプスティックタイプ
1ケース(100枚)
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
1袋(20本)
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製のディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)220
1ケース(10本×50袋)
8,514 税込9,365
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
1箱(600本)
34,200 税込37,620
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。ヘッド部を交換できますので経済的です。
材質(ヘッド)ポリウレタン100%、スティック:PP 全長(mm)105 洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1袋(50個)
4,690 税込5,159
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。 ヘッド部を交換できますので経済的です。 耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質(材質)オレフィン系樹脂(EVA)、(ヘッド)スティック:PP 全長(mm)105
1袋(50個)
3,790 税込4,169
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく超微細連続気孔体の働きによりソフトで吸着力に富み、水を使わずに拭き取りの際キズが付きにくいです。 ヘッド部を交換できますので経済的です。
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品 材質(材質)ポリウレタン100%、(ヘッド)スティック:PP 全長(mm)105
1袋(50個)
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップを押している間のみ点灯します。
仕様クリップスイッチ式 材質ABS樹脂 質量(kg)30g 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) サイズ(mm)Φ15×125 アズワン品番0-4023-11
1個
2,970 税込3,267
翌々日出荷

体の動きに制限があるために衣類装着が困難な方に便利です。 靴下・靴を脱ぐ時や靴べら、ドアの開閉などにも使用できます。
材質プラスチック 全長(mm)610 アズワン品番7-3028-01
1本
3,450 税込3,795
12日以内出荷

高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金 寸法(mm)Φ14.5×125.7 質量(g)23(電池除く) 電源単4乾電池×2本 光源日亜化学製219-CT素子LED アズワン品番4-1873-01 明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

1枚
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えますパソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。2種類の熱電対でお選びいただけます。
仕様最大記録容量:15000ポイント 対応熱電対:T サイズ95.0×21.0×10.4mm 質量(g)約21(電池・熱電対除く) 精度±0.8℃(熱電対の誤差は含まず) 対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit) 分解能0.2℃ 温度測定範囲(℃)-200~+300.0 温度センサーT型熱電対(ミニコネクタタイプ) バッテリーCR1220ボタン電池(テスト用付属) 電池寿命約1年(1時間毎の測定で) 測定間隔5~59秒・1~240分 アズワン品番4-1721-01 出力形式CSV
1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷

高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。 表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
材質アルミ合金 ピンク 質量(g)23(電池除く) 電源単4乾電池×2本 寸法(Φmm×Lmm)14.5×125.7 アズワン品番4-1873-03 明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5 電球の種類日亜化学製219-CT素子LED
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長約140mm●材質:スチロール樹脂●耐熱・耐冷温度:80℃/-30℃●コード番号:AK3342 アズワン品番67-6914-57
1セット(9本)
1,790 税込1,969
7日以内出荷

省スペースで使いやすい、奥行き45cmのハイカウンターテーブル
仕様●素材:天板:低圧メラミン化粧板30mm厚 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W120×D45×H105cm●重量:約22.2kg●耐荷重:40kg●アジャスター付き アズワン品番65-8873-97
1台
35,400 税込38,940
7日以内出荷

定番什器の角バーやスリットに取付OK!小物や雑貨を飾るのが楽しくなるパネル。 ナチュラルな木目、シックなブラック、清潔感のあるホワイトの3カラーからお選びいただけます。 スリット取付タイプもご用意。 展示商品に合わせて、棚からパネルへの変更もできます。
材質合板、強化含浸紙貼り、取付金具 タイプ組立式
1セット
23,000 税込25,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-1721-01-20 校正証明書一般校正
1個
35,900 税込39,490
14日以内出荷

広く愛用され、信頼を得ているペンライトです。 クリップを押している間点灯します。
仕様ニップル球(交換用×1個入) アズワン品番0-4023-02
1個
719 税込791
翌々日出荷

写真の商品が一式セットになっています。
仕様●木製ローカウンターW90cm (61-427-39-4)×1●木製ローカウンターW140cm (61-427-40-4)×1●ローカウンター用仕切りパネル(61-427-41-4)×2●木製ワゴンキャビネット(61-427-50-4)×1●木製ハイカウンターW90cm (61-427-42-4)×1●ハイカウンター用仕切りパネル(61-427-44-4)×1●木製ハイカウンター専用コーナー台(61-427-46-4)×1●レジ台用中間棚(61-427-47-4)×1●木製ハイカウンター専用中間棚W90cm用(61-427-48-4)×1●木製レジ台(61-427-45-4)×1 アズワン品番65-8883-75
1セット
266,000 税込292,600
7日以内出荷

ブラックフレームに、温もりのあるラスティック柄をセット。
材質天板/低圧メラミン化粧板(18mm厚)、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製(粉体塗装) 高さ(mm)715 奥行(mm)800 耐荷重(kg)50 アジャスター
1台
28,500 税込31,350
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。改ざん防止仕様になっており、データがPDFで出力されます。
仕様測定範囲(℃):-200~999.9●出力形式:PDF●温度センサー:K型熱電対(別売:オメガ社ミニプラグSMP-K-Mタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)/7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●※制御ソフトウェア(日本語)はwebより無償ダウンロードできます。●校正ポイントは最低温度、最高温度 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-7963-13-20 校正証明書一般校正
1台
35,900 税込39,490
15日以内出荷

コネクター式の熱電対(別売)を挿し込み、15000点のデータ記録が可能です。取り込んだデータはCSV形式で保存しますので、市販の表計算ソフトでグラフ化も容易に行えます。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みます。
仕様測定範囲(℃):-200~+300.0●対応熱電対:T●出力形式:CSV●温度センサー:T型熱電対(ミニコネクタタイプ)●測定精度(25℃):±0.8℃(熱電対の誤差は含まず)●測定間隔:5~59秒・1~240分●最大記録容量:15000ポイント●対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●バッテリー:CR1220ボタン電池(テスト用付属)●電池寿命:約1年(1時間毎の測定で)●サイズ:95.0×21.0×10.4mm●重量:約21g(電池・熱電対除く)●※制御ソフトウェア(日本語)はWebより無償ダウンロードできます。●対応OS:Windows(R)Vista/7/8/8.1/10(32・64bit)●専用アプリケーション(v1.20)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)●校正ポイントは温度25℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番4-1721-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
38,400 税込42,240
14日以内出荷

人気のラスティック柄の風合いとスチール棚の強度を兼ね備えた棚板です。
1個
6,230 税込6,853
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)