踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。高さ調節ブロックを内部に収納できます。
材質ABS樹脂(下部ゴム付き)
耐荷重80kg
折り畳み式のコンパクトサイズのため、狭い場所の収納に便利です。
仕様サイズ(mm):500×490×450 折り畳み時サイズ(mm):500×35×560 材質:フレーム/スチール(粉体塗装)、ステップマット・すべり止めカバー・解除ボタン/PE 使用時の最上段の高さ:450mm ステップサイズ:200×300mm(2段共に同じサイズ) ステップ間隔:220mm 耐荷重:約100kg 重量:3.6kg
アズワン品番4-4708-01
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
折り畳み式のコンパクトサイズのため、狭い場所の収納に便利です。自動ロックが掛かります。
材質フレーム・ステップ/アルミニウム、折りたたみヒンジ/スチール、金具/亜鉛メッキスチール、キャップ・カバー/PP、グリップ・滑り止めラバー/PP-EPDM
寸法(mm)本体:460×430×450、ステップ:200×300(2段共に同じサイズ)
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)約100
アズワン品番4-4708-02
折りたたみ寸法(mm)450×65×600
使用高さ(mm)最上段:440
ステップ間隔(mm)220
1個
¥32,900
税込¥36,190
8日以内出荷
マット等と併用して、立ち上がり運動に使用できます。
ブロックは収納式ですので、場所を取りません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×400
材質木
質量(kg)30.5
耐荷重(kg)80
アズワン品番8-5238-11
ブロック寸法(mm)1段目/400×400×100、2段目/500×400×200、3段目/600×400×300、4段目/700×400×400
1個
¥177,500
税込¥195,250
22日以内出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)
電源(V)AC100 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-100~+600
温度制御方式ON/OFF制御
付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5825-21
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
最小表示(℃)1
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌々日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-199.9~+199.9
温度制御方式ON/OFF制御
最小表示単位0.1℃
付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5825-22
温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
1個
¥32,400
税込¥35,640
当日出荷
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)194×336×156
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式噴流撹拌式
関連キーワード